SALISBURY 절연 라인 호스 ASTM D1050을 준수하는 주황색 라인 호스는 전류가 흐르는 전도체 절연용 Type II SALCOR 합성 고무로 제작되었습니다. 연속 작동을 위해 커넥터 엔드/스트레이트 엔드 스타일을 사용하여 안전하게 연결할 수 있는 RIB-GRIP 구조가 특징입니다. 자동 잠금 립은 도체에서 라인 호스가 분리되는 것을 방지합니다.
ASTM D1050을 준수하는 주황색 라인 호스는 전류가 흐르는 전도체 절연용 Type II SALCOR 합성 고무로 제작되었습니다. 연속 작동을 위해 커넥터 엔드/스트레이트 엔드 스타일을 사용하여 안전하게 연결할 수 있는 RIB-GRIP 구조가 특징입니다. 자동 잠금 립은 도체에서 라인 호스가 분리되는 것을 방지합니다.
커넥터 엔드 라인 호스
Salisbury의 커넥터 엔드 라인 호스는 주황색의 Type II SALCOR로 제작되었으며 전기 장비 보호를 위한 ASTM D1050 사양을 준수합니다. 자체 잠금 립이 있는 RIB GRIP 디자인은 압축을 통해 강화된 그립을 제공합니다. 4인치 및 6.5인치 길이로 제공되는 다양한 커넥터 엔드 라인 호스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Salisbury의 커넥터 엔드 라인 호스는 주황색의 Type II SALCOR로 제작되었으며 전기 장비 보호를 위한 ASTM D1050 사양을 준수합니다. 자체 잠금 립이 있는 RIB GRIP 디자인은 압축을 통해 강화된 그립을 제공합니다. 4인치 및 6.5인치 길이로 제공되는 다양한 커넥터 엔드 라인 호스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 장비
- 실험실 여과
- 갈퀴 및 재배 도구
- 특수 안전 장비
- 히트 건 및 액세서리
- 안경 키트 및 렌즈 커버
- 토양 코어 샘플링 키트
- 업라이트 집수 펌프
- 성숙도 측정기
- 나사산 바디 실린더
- CHEMTROLS VALVES 젖꼭지 1/2 x 6 인치 Mpt Kynar (r) 1360 Psi
- TOUGH GUY 패드를 수색
- GENERAL PIPE CLEANERS 도구 검색
- COOPER B-LINE 상자 지지 브래킷
- HOFFMAN 유형 1 스트레이트 섹션은 힌지 커버 와이어웨이에 놓입니다.
- BALDOR MOTOR 션트 상처 SCR 구동 모터, 방폭형, 베이스가 있는 C면
- REGAL STI 나선형 플루트 탭, 하단, HSS, 브라이트
- EATON ZBF5 태그 가로 번호 매기기
- MERIT 퀵 체인지 샌딩 디스크
- OHAUS 홀더