SALISBURY 배전반 매트 개인 보호를 위해 고전압 장치 앞에 놓인 1/4인치 두께의 주름진 유형 II 재료 매트. ASTM D178 표준을 충족하고 17000V의 최대 전압을 사용합니다. 최대 9피트 길이 및 최대 30피트 너비로 제공
개인 보호를 위해 고전압 장치 앞에 놓인 1/4인치 두께의 주름진 유형 II 재료 매트. ASTM D178 표준을 충족하고 17000V의 최대 전압을 사용합니다. 최대 9피트 길이 및 최대 30피트 너비로 제공
배전반 매트
배전반 매트는 작업자를 보호하기 위해 모터 제어 센터, 배전반 또는 이와 유사한 고전압 장치 앞에 배치됩니다. 솔즈베리의 비전 도성 매트는 Type II 고무로 만들어졌으며 ASTM D178 표준을 준수합니다. 매트의 주름진 표면은 안전 트레드 역할을하며 금속 물체가 묻힐 가능성을 줄입니다. 폭이 2 인치 및 30 인치이고 길이가 3 인치, 6 인치 및 9 인치 인 광범위한 배전반 매트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
배전반 매트는 작업자를 보호하기 위해 모터 제어 센터, 배전반 또는 이와 유사한 고전압 장치 앞에 배치됩니다. 솔즈베리의 비전 도성 매트는 Type II 고무로 만들어졌으며 ASTM D178 표준을 준수합니다. 매트의 주름진 표면은 안전 트레드 역할을하며 금속 물체가 묻힐 가능성을 줄입니다. 폭이 2 인치 및 30 인치이고 길이가 3 인치, 6 인치 및 9 인치 인 광범위한 배전반 매트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 파이프/튜브/절연
- 방문
- 소켓 및 비트
- 작업복
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 너트 렌치 확인
- 무선 도구 배터리
- 창 세척 장비 액세서리
- 의료 캐비닛 액세서리
- 기어 로커
- APPROVED VENDOR 병, LDPE, 반투명 바디 / 블랙 캡
- ANVIL 블랙 가단성 철 지루한 막대 플러그
- SPEARS VALVES PVC 러그 인서트 버터플라이 밸브, SS 러그, FKM
- EATON J 시리즈 코일
- STANLEY 클램핑 박스
- WEG 전기 모터, 300Hp
- ABLOY 데드 볼트 잠금
- GRAINGER 와이어 타이
- PEABODY ENGINEERING 액체 저장 탱크