SALISBURY 접지 장비 공통 연결 b/w 컨덕터 리드 및 접지 리드를 생성하는 4방향 접지 세트와 임시 접지를 위한 단일 접지 어셈블리를 포함합니다. 연결을 설치/제거하기 위한 고밀도 알루미늄 및 구리로 제작된 접지 클램프와 케이블의 가닥 손상을 방지하기 위한 스트레인 릴리프 슬리브
공통 연결 b/w 컨덕터 리드 및 접지 리드를 생성하는 4방향 접지 세트와 임시 접지를 위한 단일 접지 어셈블리를 포함합니다. 연결을 설치/제거하기 위한 고밀도 알루미늄 및 구리로 제작된 접지 클램프와 케이블의 가닥 손상을 방지하기 위한 스트레인 릴리프 슬리브
단일 접지 세트
Salisbury의 단일 접지 세트는 ASTM F855 표준을 준수하며 -50 ~ 200 deg F 범위의 온도에서 유연성과 내구성을 제공합니다. 이 접지 세트에는 부드러운 인발 구리의 유연한 가닥이 있는 노란색 열가소성 엘라스토머 재킷 케이블이 있습니다. 연결 설정을 위한 두 가지 변형이 있습니다. 일반 케이블 페룰용 플랫 죠 클램프와 팽팽한 그립을 제공하는 C 클램프입니다. Raptor Supplies 는 3상 와이 시스템에 이상적인 Salisbury 단일 접지 세트의 공인 대리점입니다.
Salisbury의 단일 접지 세트는 ASTM F855 표준을 준수하며 -50 ~ 200 deg F 범위의 온도에서 유연성과 내구성을 제공합니다. 이 접지 세트에는 부드러운 인발 구리의 유연한 가닥이 있는 노란색 열가소성 엘라스토머 재킷 케이블이 있습니다. 연결 설정을 위한 두 가지 변형이 있습니다. 일반 케이블 페룰용 플랫 죠 클램프와 팽팽한 그립을 제공하는 C 클램프입니다. Raptor Supplies 는 3상 와이 시스템에 이상적인 Salisbury 단일 접지 세트의 공인 대리점입니다.
XNUMX 방향 접지 세트
Salisbury의 4 방향 접지 세트는 공통 전기 연결을위한 855 개의 상부 접지 헤드와 공통 대 접지 연결을위한 하부 헤드로 구성됩니다. 이 3 방향 접지 세트는 ASTM F-3, Grade XNUMX 사양을 충족하며 XNUMX 상 와이 연결에 이상적입니다. 나사 연결 용 소켓 클램프, 힘줄 그립 용 톱니 모양의 죠 클램프, 고장력 장치 연결 용 나사 아이가있는 클램프 스틱의 XNUMX 가지 연결 헤드 유형으로 제공됩니다. Raptor Supplies 모든 리드에 유리 섬유 핸들이있는 솔즈베리 XNUMX 방향 접지 세트를 제공합니다.
Salisbury의 4 방향 접지 세트는 공통 전기 연결을위한 855 개의 상부 접지 헤드와 공통 대 접지 연결을위한 하부 헤드로 구성됩니다. 이 3 방향 접지 세트는 ASTM F-3, Grade XNUMX 사양을 충족하며 XNUMX 상 와이 연결에 이상적입니다. 나사 연결 용 소켓 클램프, 힘줄 그립 용 톱니 모양의 죠 클램프, 고장력 장치 연결 용 나사 아이가있는 클램프 스틱의 XNUMX 가지 연결 헤드 유형으로 제공됩니다. Raptor Supplies 모든 리드에 유리 섬유 핸들이있는 솔즈베리 XNUMX 방향 접지 세트를 제공합니다.
더 알아보기
- 유출방지용품
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 전기관련 테스터
- 히트 건 및 액세서리
- 구색
- 밀링 커터
- 삽
- 임시 작업 사이트 라이트 헤드
- 브레이스 및 보강 하드웨어
- 기계식 액추에이터
- APPLETON ELECTRIC 직선형, 위험한 위치의 케이블 커넥터
- METRO 선반 뒤 선반
- LENOX TOOLS 띠톱날, Rx+ 시리즈
- ACROVYN 코너 가드 오자크
- FOL-DA-TANK 쓰레기 봉투
- SPEARS VALVES CPVC 플러그 게이트 밸브, 소켓 엔드, EPDM
- EATON 커뮤니케이션 카드
- HARRIS 스테이션 밸브
- LINN GEAR 밀 및 엔지니어링 체인 스프로킷, 1240 밀 체인
- SMC VALVES 실린더 하드웨어