REELCRAFT 유압 호스 릴, TH80000 시리즈
스타일 | 모델 | 호스 끝 | 호스 내부 직경. | 릴 입구 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TH88050 OMP1 | 1/2 "(M) NPT | 1 / 2 " | 1/2 "(F) NPT | ₩ 3,207,820 | |
B | TH86050 OMP1 | 3/8 "(M) NPT | 3 / 8 " | 3/8 "(F) NPT | ₩ 3,065,527 |
유압 호스 릴, TH80000 시리즈
Reelcraft TH80000 유압 호스 릴은 유압 실린더, 도구 및 장비를 작동하는 데 사용됩니다. 이 장치는 최대 유압 오일을 공급하기 위한 전체 강철 구조 및 전체 흐름, 대용량 스위블을 특징으로 합니다. 역방향 감기로 인한 손상을 제거하는 디클러칭 아버가 함께 제공됩니다. 이 장치에는 바닥, 벽, 천장, 벤치 또는 트럭에 장착할 수 있는 현장 조정 가능한 호스 롤러 가이드가 장착되어 있으며 조정 가능한 가이드 암이 포함되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 서비스 카운터
- 덕트 형 흄 후드
- 천장 장착형 에어컨
- 자동차 클리너 및 탈지제
- 반도체 테스터
- 일회용 내화성작업복
- 테이프
- 특수 팬 및 액세서리
- 핀
- 매장 가능한 가스
- TITAN PRO 모터 런 커패시터
- ACCUFORM SIGNS 상태 경고 태그, 15mil RP 플라스틱, 5-3/4" x 3-1/4"
- TB WOODS Dura-Flex QD 부싱 허브
- APOLLO VALVES 102S 시리즈 비 상승 스템 솔더 게이트 밸브
- ANVIL 멀티 커넥터 어댑터
- AIRMASTER FAN 루프 마운트 댐퍼
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 투피스 분할 변환 커플링
- ACORN ENGINEERING 샤워 밸브
- CALBRITE 스테인레스 스틸 플렉스 45 Deg. 커넥터