MARATHON MOTORS NEMA Premium XRI 효율 모터, XNUMX상, 완전 밀폐형, 견고한 베이스
필터
어셈블리: F1 (F2 수정 가능) , 베어링: 공 , 커패시터 필요: 아니 , 의무: 끊임없는 , 효율성 그룹: NEMA 프리미엄(R) , 인클로저: 테프씨 , 절연 등급: F , 인버터 정격: 가능 , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 응용: 일반 응용 , 모터 디자인: 3 위상 , 모터 인클로저 디자인: 완전히 밀폐 된 팬 냉각 , 모터 장착 위치: 수평 , 모터 샤프트 설계: 건이 있는 , 모터 열 보호: 없음 , NEMA 디자인: B , 속도 수: 1 , 방향: 수평 , 단계: 3 , 회전: CW / CCW , RPM: 1800 , 서비스 요소: 1.15 , 보증: 1 년
스타일 | 모델 | 설치 | Frame | 프레임 재질 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | RPM 그룹 | RPM 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 145TTFN16045 | Base | 145T | 주철 | 1755 | 86.5% | 14 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ₩ 1,728,527 | |
B | 256TTFL16033 | Base | 256T | 알류미늄 | 1775 | 93% | 25.125 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ₩ 5,014,625 | |
C | 184TTFN16056 | Base | 184T | 주철 | 1755 | 90.2% | 17.125 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ₩ 2,005,255 | |
D | 143TTFN16040 | Base | 143T | 주철 | 1735 | 85.5% | 14 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ₩ 1,397,217 | |
E | 143TTFR15642 | Base | 143T | 압연 강 | 1760 | 85.5% | 13.25 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ₩ 1,327,305 | |
F | 145TTFR16038 | Base | 145T | 압연 강 | 1750 | 86.3% | 13.437 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ₩ 716,117 | |
G | 145TTFR16078 | Base | 145T | 압연 강 | 1170 | 82.5% | 13.75 " | 1101-1200 | 1101-1200 | ₩ 1,392,965 | |
H | 145TTFR13002 | Base | 145T | 압연 강 | 3490 | 85.5% | 13.75 " | 3001-3600 | 3001-3600 | ₩ 1,341,357 | |
I | 145TTFR16035 | Base | 145T | 압연 강 | 1745 | 86.5% | 14.75 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ₩ 1,345,505 | |
J | 254TTFL16026 | Base | 254T | 알류미늄 | 1775 | 92.4% | 23.38 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ₩ 4,219,915 | |
K | 145TTFR16033 | Base | 145T | 압연 강 | 1750 | 86.5% | 13.75 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ₩ 1,233,347 | |
L | 256TTFL16038 | 까다로운 | 256T | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,732,499 | |
M | 254TTFL16036 | 까다로운 | 254T | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,388,519 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 포크 터미널
- 스플 라이스 커넥터
- 호스 클램프 구색
- 사고 정제
- 컵 및 뚜껑 디스펜서
- 실험실 장비
- 세련
- 통신 도구
- 특수 안전 장비
- 재활용 장비
- VELVAC 스팟 미러 센터 마운트
- BISON GEAR & ENGINEERING 725 시리즈, 하이포 이드 기어 모터, 115Vac
- VULCAN HART 바닥, 덮개
- SPEARS VALVES PVC 클래스 160 IPS 제작 90 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- MARATHON MOTORS 콘덴서 팬/히트 펌프 모터, XNUMX상, 개방 공기 오버, 벨리 밴드/탄성 링
- EATON 10316 시리즈 리미트 스위치 접점 블록
- SK PROFESSIONAL TOOLS 래칫 렌치
- TSUBAKI 롤러 체인 커플링
- BALDOR / DODGE SXR, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링
- WESTWARD 유리섬유 발판사다리