MARATHON MOTORS 145TTFN16045 모터 2 Hp 1755 Rpm 230 / 460v 145t
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄(R) |
Frame | 145T |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 6/3 |
HP | 2 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 11.75 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
설치 | Base |
명판 RPM | 1755 |
공칭 효율성 | 86.5% |
전체 길이 | 14 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 그룹 | 1701-1800 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
축 길이 | 2.25 " |
전압 | 230/460 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 32.4 |
선박 높이 (cm) | 37.47 |
선박 길이 (cm) | 57.15 |
선박 폭 (cm) | 42.7 |
HS 코드 | 8501524000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 설치 | Frame | 프레임 재질 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | RPM 그룹 | RPM 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143TTFN16040 | Base | 143T | 주철 | 1735 | 85.5% | 14 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ₩ 1,397,217 | ||
184TTFN16056 | Base | 184T | 주철 | 1755 | 90.2% | 17.125 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ₩ 2,005,255 | ||
143TTFR15642 | Base | 143T | 압연 강 | 1760 | 85.5% | 13.25 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ₩ 1,327,305 | ||
145TTFR16033 | Base | 145T | 압연 강 | 1750 | 86.5% | 13.75 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ₩ 1,233,347 | ||
145TTFR16038 | Base | 145T | 압연 강 | 1750 | 86.3% | 13.437 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ₩ 716,117 | ||
145TTFR16078 | Base | 145T | 압연 강 | 1170 | 82.5% | 13.75 " | 1101-1200 | 1101-1200 | ₩ 1,392,965 | ||
145TTFR13002 | Base | 145T | 압연 강 | 3490 | 85.5% | 13.75 " | 3001-3600 | 3001-3600 | ₩ 1,341,357 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.