MARATHON MOTORS 소방 펌프 모터, 삼상, TEFC, 리지드 베이스, EPAct
마라톤 소방 펌프 모터는 소방 스프링클러 시스템에 사용하도록 설계되었습니다. 이 장치는 동일한 HP, rpm 및 프레임 크기를 갖는 단상 모터와 달리 높은 시동 토크를 생성하는 XNUMX상 설계를 특징으로 합니다. 이러한 모터는 시작/실행 커패시터가 필요하지 않으므로 적합합니다....높은 시동 토크 적용을 위한 le.더 읽기
스타일 | 모델 | 프레임 크기 | 완전 부하 암페어 | HP | 전체 길이 | 샤프트 디아. | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Y1608 | 254T | 35.0/17.5 | 15 | 23.6900 | 1.6250 | 230/460 | ₩ 5,562,785 | |
A | Y1609 | 254T | 39.0/19.5 | 15 | 23.5200 | 1.6250 | 230/460 | ₩ 4,504,385 | |
A | Y1611 | 256T | 50.0/25.0 | 20 | 25.2700 | 1.6250 | 230/460 | ₩ 4,912,523 | |
A | Y1619 | 326TS | 112/56.0 | 50 | 28.9700 | 1.8750 | 230/460 | ₩ 9,792,414 | |
A | Y1622 | 364TS | 138/69.0 | 60 | 29.3800 | 1.8750 | 230/460 | ₩ 11,129,516 | |
B | 449TTFS14057 | 449T | 335 | 300 | 51.8600 | 3.3750 | 460 | ₩ 49,251,669 |
특징
- 이 모터는 외부 팬을 사용하여 모터 프레임 위로 공기를 불어 냉각하고 먼지와 습기로부터 보호하는 TEFC(완전 폐쇄형 팬 냉각) 인클로저를 특징으로 합니다.
- 모터는 전기적인 재연결에 의해 역전될 수 있으며 사용자 편의를 위해 수평 방향으로 장착될 수 있습니다.
- 그들은 명시된 온도를 초과하지 않고 최대 일정한 부하를 전달하는 연속 작업을 통합합니다.
- 구조적 강성을 위한 주철 구조와 부드럽고 지속적인 작동을 위한 볼 베어링이 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
- CE
자주 묻는 질문
EPAct 란 무엇입니까?
EPAct는 모든 모터(최대 200hp)의 최소 효율 수준이 연방 표준에 따라 사전 설정되어야 한다고 명시한 에너지 정책법을 나타냅니다. 모터 시스템의 효율성을 높이면 기계 구동 전력 소비를 줄일 수 있는 가능성이 더 커집니다.
소방 펌프 듀티 모터는 어디에 사용됩니까?
소방 펌프 듀티 모터는 먼지와 습기가 적은 환경을 위해 설계되어 최대의 환기 및 열 발산을 제공합니다.
F등급 단열재란 무엇입니까?
Class F 단열재는 최대 155°C의 온도를 견디는 데 이상적입니다. 다양한 온도 범위를 유지하기 위해 접착제, 실리콘 및 더 높은 내열성의 알키드 수지 바니시로 업그레이드할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 다이 세트
- pH 미터
- 비유 해 및 유해 폐기물 라벨
- 샌딩 핸드 패드
- 판지 스테이플
- 파이프/튜브/절연
- 머리보호구
- 도서 및 학습용품들
- 소음 제어
- 코크스 및 실란트
- WIDIA 고속 강철 -E 나사 성형 탭, 주석 마감
- GREENLEE 와이어 스트리퍼
- HARRINGTON 레버 체인 호이스트, 5 피트 리프트
- JAMCO WU 시리즈, 작업대
- COOPER B-LINE B42 스트럿 채널
- TB WOODS Sure-Flex 유형 SC 스페이서 허브
- MASTER LOCK SFIC 실린더
- NIBCO 인라인 리프트 밸브
- BROWNING NCG 시리즈 스톡 스틸 체인지 기어, 20피치