항목 | 소방 펌프 모터 |
효율성 | 92.40% |
외함 유형 | 테프씨 |
프레임 재질 | 주철 |
프레임 크기 | 326TS |
완전 부하 암페어 | 112/56.0 |
HP | 50 |
Hz | 60 |
모터 유형 | 소방 펌프 모터 |
실장 형 | 엄격한 |
전체 길이 | 28.9700 |
상 | 3 |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.8750 |
표준 및 승인 | UL |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 234.9 |
선박 높이 (cm) | 81.92 |
선박 길이 (cm) | 99.06 |
선박 폭 (cm) | 55.63 |
모델 | 프레임 크기 | 완전 부하 암페어 | HP | 전체 길이 | 샤프트 디아. | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449TTFS14057 | 449T | 335 | 300 | 51.8600 | 3.3750 | 460 | ₩ 49,251,669 | |
Y1622 | 364TS | 138/69.0 | 60 | 29.3800 | 1.8750 | 230/460 | ₩ 11,129,516 | |
Y1608 | 254T | 35.0/17.5 | 15 | 23.6900 | 1.6250 | 230/460 | ₩ 5,562,785 | |
Y1609 | 254T | 39.0/19.5 | 15 | 23.5200 | 1.6250 | 230/460 | ₩ 4,504,385 | |
Y1611 | 256T | 50.0/25.0 | 20 | 25.2700 | 1.6250 | 230/460 | ₩ 4,912,523 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.