키홈이 있는 LOVEJOY L 유형 허브, 메트릭 보어
L 형 허브는 다음과 함께 사용됩니다. L형 거미 두 회전 샤프트 사이의 각도 및 평행 오정렬을 수용하기 위해 L형 커플링을 생성합니다. 이 키홈 허브는 샤프트와의 안전한 연결을 제공하는 페일 세이프 설계가 특징입니다. 이 허브용 엘라스토머 스파이더는 화씨 -40도에서 212도 사이의 온도를 견딜 수 있는 SOX NBR 구조를 특징으로 합니다....t. Raptor Supplies 또한 제국 변형(키홈 포함)을 제공합니다. L형 허브 길이는 1.1~4.7인치입니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 허브 길이 | 자재 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514441450 | L050 | 10mm | 3의 mm X 1.4 mm | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 소결 철 | L | ₩ 10,412 | |
A | 68514441451 | L050 | 15mm | 5의 mm X 2.3 mm | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 소결 철 | L | ₩ 13,440 | |
A | 68514441315 | L050 | 12mm | 4의 mm X 1.8 mm | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 소결 철 | L | ₩ 9,572 | |
A | 68514441316 | L050 | 14mm | 5의 mm X 2.3 mm | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 소결 철 | L | ₩ 12,740 | |
A | 68514441313 | L050 | 9mm | 3의 mm X 1.4 mm | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 소결 철 | L | ₩ 9,572 | |
A | 68514456176 | L050 | 16mm | 5의 mm X 2.3 mm | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 소결 철 | L | ₩ 10,027 | |
A | 68514459724 | L070 | 18mm | 6의 mm X 2.8 mm | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | 소결 철 | L | ₩ 12,637 | RFQ
|
A | 68514441319 | L070 | 19mm | 6의 mm X 2.8 mm | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | 소결 철 | L | ₩ 12,637 | RFQ
|
A | 68514445333 | L070 | 17mm | 5의 mm X 2.3 mm | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | 소결 철 | L | ₩ 12,693 | RFQ
|
A | 68514441453 | L070 | 11mm | 4의 mm X 1.8 mm | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | 소결 철 | L | ₩ 12,767 | RFQ
|
A | 68514456177 | L070 | 9mm | 3의 mm X 1.4 mm | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | 소결 철 | L | ₩ 13,363 | RFQ
|
A | 68514441318 | L070 | 16mm | 5의 mm X 2.3 mm | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | 소결 철 | L | ₩ 12,693 | RFQ
|
A | 68514476252 | L070 | 12mm | 1/8mm x 1/16mm | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | 소결 철 | L | ₩ 40,394 | RFQ
|
A | 68514441454 | L070 | 12mm | 4의 mm X 1.8 mm | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | 소결 철 | L | ₩ 13,363 | RFQ
|
A | 68514449870 | L070 | 10mm | 3의 mm X 1.4 mm | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | 소결 철 | L | ₩ 14,822 | |
A | 68514441455 | L070 | 15mm | 5의 mm X 2.3 mm | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | 소결 철 | L | ₩ 12,693 | |
A | 68514441317 | L070 | 14mm | 5의 mm X 2.3 mm | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | 소결 철 | L | ₩ 12,693 | |
A | 68514441321 | L075 | 14mm | 5의 mm X 2.3 mm | 20.83mm | 44.45mm | 33.53mm | 소결 철 | L | ₩ 14,896 | RFQ
|
A | 68514441457 | L075 | 10mm | 3의 mm X 1.4 mm | 20.83mm | 44.45mm | 33.53mm | 소결 철 | L | ₩ 14,914 | RFQ
|
A | 68514441884 | L075 | 18mm | 6의 mm X 2.8 mm | 20.83mm | 44.45mm | 33.53mm | 소결 철 | L | ₩ 23,749 | |
A | 68514449398 | L075 | 17mm | 5의 mm X 2.3 mm | 20.83mm | 44.45mm | 33.53mm | 소결 철 | L | ₩ 15,349 | RFQ
|
A | 68514444298 | L075 | 9mm | 3의 mm X 1.4 mm | 20.83mm | 44.45mm | 33.53mm | 소결 철 | L | ₩ 15,349 | RFQ
|
A | 68514441322 | L075 | 16mm | 5의 mm X 2.3 mm | 20.83mm | 44.45mm | 33.53mm | 소결 철 | L | ₩ 14,896 | RFQ
|
A | 68514444153 | L075 | 12mm | 4의 mm X 1.8 mm | 20.83mm | 44.45mm | 33.53mm | 소결 철 | L | ₩ 16,240 | |
A | 68514458246 | L075 | 22mm | 6의 mm X 2.8 mm | 20.83mm | 44.45mm | 33.53mm | 소결 철 | L | ₩ 17,027 | |
A | 68514441459 | L075 | 20mm | 6의 mm X 2.8 mm | 20.83mm | 44.45mm | 33.53mm | 소결 철 | L | ₩ 21,490 | |
A | 68514441323 | L075 | 19mm | 6의 mm X 2.8 mm | 20.83mm | 44.45mm | 33.53mm | 소결 철 | L | ₩ 17,027 | |
A | 68514450811 | L075 | 11mm | 4의 mm X 1.8 mm | 20.83mm | 44.45mm | 33.53mm | 소결 철 | L | ₩ 23,749 | |
A | 68514441458 | L075 | 15mm | 5의 mm X 2.3 mm | 20.83mm | 44.45mm | 33.53mm | 소결 철 | L | ₩ 14,896 | RFQ
|
A | 68514441462 | L090 | 19mm | 6의 mm X 2.8 mm | 20.83mm | 53.59mm | 34.04mm | 소결 철 | L | ₩ 33,355 | |
A | 68514441463 | L090 | 24mm | 8의 mm X 3.3 mm | 20.83mm | 53.59mm | 34.04mm | 소결 철 | L | ₩ 26,127 | |
A | 68514451231 | L090 | 14mm | 5의 mm X 2.3 mm | 20.83mm | 53.59mm | 34.04mm | 소결 철 | L | ₩ 26,127 | |
A | 68514452828 | L090 | 10mm | 3의 mm X 1.4 mm | 20.83mm | 53.59mm | 34.04mm | 소결 철 | L | ₩ 22,624 | RFQ
|
A | 68514441968 | L090 | 22mm | 6의 mm X 2.8 mm | 20.83mm | 53.59mm | 34.04mm | 소결 철 | L | ₩ 24,500 | |
A | 68514449198 | L090 | 16mm | 5의 mm X 2.3 mm | 20.83mm | 53.59mm | 34.04mm | 소결 철 | L | ₩ 26,127 | |
A | 68514441464 | L090 | 25mm | 8의 mm X 3.3 mm | 20.83mm | 53.59mm | 34.04mm | 소결 철 | L | ₩ 22,418 | |
A | 68514452096 | L090 | 15mm | 5의 mm X 2.3 mm | 20.83mm | 53.59mm | 34.04mm | 소결 철 | L | ₩ 26,127 | |
A | 68514441925 | L090 | 20mm | 6의 mm X 2.8 mm | 20.83mm | 53.59mm | 34.04mm | 소결 철 | L | ₩ 33,810 | |
A | 68514444329 | L090 | 12mm | 4의 mm X 1.8 mm | 20.83mm | 53.59mm | 34.04mm | 소결 철 | L | ₩ 32,900 | |
A | 68514476442 | L090 | 15mm | 5의 mm X 2.3 mm | 20.83mm | 53.59mm | 34.04mm | 소결 철 | L | ₩ 49,821 | RFQ
|
A | 68514446433 | L090 | 18mm | 6의 mm X 2.8 mm | 20.83mm | 53.59mm | 34.04mm | 소결 철 | L | ₩ 36,890 | |
A | 68514441328 | L095 | 28mm | 8의 mm X 3.3 mm | 25.4mm | 53.59mm | 38.61mm | 소결 철 | L | ₩ 43,715 | |
A | 68514441326 | L095 | 19mm | 6의 mm X 2.8 mm | 25.4mm | 53.59mm | 38.61mm | 소결 철 | L | ₩ 45,115 | |
A | 68514441468 | L095 | 25mm | 8의 mm X 3.3 mm | 25.4mm | 53.59mm | 38.61mm | 소결 철 | L | ₩ 50,172 | |
A | 68514441466 | L095 | 14mm | 5의 mm X 2.3 mm | 25.4mm | 53.59mm | 38.61mm | 소결 철 | L | ₩ 40,250 | |
A | 68514441327 | L095 | 24mm | 8의 mm X 3.3 mm | 25.4mm | 53.59mm | 38.61mm | 소결 철 | L | ₩ 49,402 | |
A | 68514441467 | L095 | 20mm | 6의 mm X 2.8 mm | 25.4mm | 53.59mm | 38.61mm | 소결 철 | L | ₩ 40,250 | |
A | 68514445778 | L095 | 15mm | 5의 mm X 2.3 mm | 25.4mm | 53.59mm | 38.61mm | 소결 철 | L | ₩ 40,250 | |
A | 68514449704 | L095 | 17mm | 5의 mm X 2.3 mm | 25.4mm | 53.59mm | 38.61mm | 소결 철 | L | ₩ 50,942 | |
A | 68514449424 | L095 | 11mm | 4의 mm X 1.8 mm | 25.4mm | 53.59mm | 38.61mm | 소결 철 | L | ₩ 36,247 | RFQ
|
A | 68514441325 | L095 | 16mm | 5의 mm X 2.3 mm | 25.4mm | 53.59mm | 38.61mm | 소결 철 | L | ₩ 40,250 | |
A | 68514444832 | L095 | 12mm | 4의 mm X 1.8 mm | 25.4mm | 53.59mm | 38.61mm | 소결 철 | L | ₩ 34,328 | |
A | 68514446626 | L095 | 18mm | 6의 mm X 2.8 mm | 25.4mm | 53.59mm | 38.61mm | 소결 철 | L | ₩ 51,082 | |
A | 68514450103 | L099 | 28mm | 8의 mm X 3.3 mm | 26.92mm | 64.52mm | 44.96mm | 소결 철 | L | ₩ 57,032 | |
A | 68514445055 | L099 | 25mm | 8의 mm X 3.3 mm | 26.92mm | 64.52mm | 44.96mm | 소결 철 | L | ₩ 62,072 | |
A | 68514446972 | L099 | 15mm | 5의 mm X 2.3 mm | 26.92mm | 64.52mm | 44.96mm | 소결 철 | L | ₩ 45,767 | RFQ
|
A | 68514447122 | L099 | 20mm | 6의 mm X 2.8 mm | 26.92mm | 64.52mm | 44.96mm | 소결 철 | L | ₩ 50,802 | |
A | 68514447132 | L099 | 30mm | 8의 mm X 3.3 mm | 26.92mm | 64.52mm | 44.96mm | 소결 철 | L | ₩ 50,802 | |
A | 68514452098 | L099 | 16mm | 5의 mm X 2.3 mm | 26.92mm | 64.52mm | 44.96mm | 소결 철 | L | ₩ 50,802 | |
A | 68514441990 | L099 | 24mm | 8의 mm X 3.3 mm | 26.92mm | 64.52mm | 44.96mm | 소결 철 | L | ₩ 50,802 | |
A | 68514444647 | L099 | 18mm | 6의 mm X 2.8 mm | 26.92mm | 64.52mm | 44.96mm | 소결 철 | L | ₩ 50,802 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파이프 행거 및 클램프
- 카트리지 히터
- 선형 샤프트 및지지 레일
- 고하 중 실린더 액세서리
- 실린더 칼라
- 풀러 및 분리기
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 냉동 시험 장비
- 색인 생성 가능한 도구
- 매뉴얼
- WATTS 3515RB 시리즈, 리듀싱 유니온 어댑터
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 양면 플로어 픽 랙, 12/16 레일, 1600lb
- CALDWELL 조정 가능한 스프레더 빔
- SOLA/HEVI-DUTY DC 전원 공급기, 선형, 금속 케이스
- DIXON 백 아울렛
- ANVIL 무거운 용접 강철 브래킷
- SPEARS VALVES PVC UVR 스케줄 40 베이지 피팅 90 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- EATON Danfoss PSV1-16 시리즈 압력 제어 밸브
- GREENLEE 라운드 녹아웃 펀치
- BROWNING H300 벨트용 분할 테이퍼 부싱이 있는 기본 기어 벨트 풀리