WATTS 3515RB 시리즈, 리듀싱 유니온 어댑터
필터
기본 재료 : 플라스틱 , 본체 재질: 폴리 설폰 , 색상: 백 , 연결 타입: 튜브 , 마치다: 폴리 설폰 , 입구 재질: 폴리 설폰 , 인레트 유형: 빠른 연결 , 재료: 폴리 설폰 , 맥스. 압력: 250의 PSI , 최대. 일의 압박감: 17.2 바 , 제조사 시리즈: 3515RB , 분. 임시 직원.: 75도 F , 콘센트 재질: 폴리 설폰 , 출구 유형: 빠른 연결 , 온도. 범위: 180도 F
스타일 | 모델 | 피팅 타입 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3515RB-1004 | - | - | - | - | 1 / 2 "X 1 / 4" | ₩ 37,082 | |
A | 3515RB-1410 | 커넥터 | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 1 / 2 " | 3 / 4 "X 1 / 2" | ₩ 23,345 | |
A | 3515RB-1008 | 노동 조합 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 1-1 / 8 " | 1 / 2 "X 3 / 8" | ₩ 19,110 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스크루 드라이버
- 맨홀 커버 리프터
- 돔 안전 및 보안 미러
- 스티어링 및 터닝 바
- 코일 후크
- 잠금장치
- 가스 및 수도관 커넥터
- 실험실 기기
- 접지 오류 보호
- SPA 수영장 펌프
- ALPHA FITTINGS Tru-Flate 및 산업용 퀵 커플러 본체
- AMERI-VENT 조정 가능한 가스 벤트 파이프
- SPEEDAIRE 3/4 "250 psi 결합 어셈블리 다목적 에어 호스
- WIREMOLD 400 레이스 웨이 용 레이스 웨이 피팅
- BATTALION 똑같이 고정 된 직선 캠 잠금
- SPEARS VALVES 네오프렌 틈막이를 가진 PVC 신식 탱크 접합기, Fipt x SR Fipt SS 고리
- SPEARS VALVES CPVC 버터플라이 체크 밸브, 나사산 말단, FKM
- SPEARS VALVES 클래스 10/12 PVC 미터법 피팅 45 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- AIRMASTER FAN 배기 팬 12인치 연석
- VICTOR 전극