그것을 얻으십시오 4월 26, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | L 형 허브 |
턱의 # | 3 |
튜브 내경 | 22mm |
보어 유형 | 지루한 |
색상 | 금속의 |
커플 링 크기 | L090 |
커플 링 타입 | L |
치수 G | 13.21mm |
치수 SL | 11.18mm |
엘라스토머 부재 | SOX (NBR) 고무 |
100RPM에서 HP 등급 | 0.23hp |
1200RPM에서 HP 등급 | 2.76hp |
1800RPM에서 HP 등급 | 4.11hp |
3600RPM에서 HP 등급 | 8.28 마력 |
허브 길이 | 34.04mm |
허브 스타일 | 1 |
키 웨이 | 키홈 |
키홈 깊이 | 6의 mm X 2.8 mm |
키홈 크기 | 6의 mm X 2.8 mm |
키홈 폭 | 6의 mm X 2.8 mm |
보어를 통한 길이 | 20.83mm |
자재 | 소결 철 |
맥스. 구경 | 25mm |
RPM | 9000 RPM |
최소 구경 | 6mm |
공칭 토크 | 16.3 Nm 수준 |
턱 수 | 3 |
외부 Dia. | 53.59mm |
전체 길이 | 54.61mm |
1,200rpm에서 정격 HP | 2.76 마력 |
1,800rpm에서 정격 HP | 4.11 마력 |
100rpm에서 정격 HP | 0.23 마력 |
측정 시스템 | 메트릭 |
UPC | 685144419682 |
선박 중량 (kg) | 0.26 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8483908040 |
원산지 | US |
모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 허브 길이 | 자재 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441313 | L050 | 9mm | 3의 mm X 1.4 mm | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 소결 철 | L | ₩ 9,572 | |
68514441450 | L050 | 10mm | 3의 mm X 1.4 mm | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 소결 철 | L | ₩ 10,412 | |
68514441315 | L050 | 12mm | 4의 mm X 1.8 mm | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 소결 철 | L | ₩ 9,572 | |
68514441316 | L050 | 14mm | 5의 mm X 2.3 mm | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 소결 철 | L | ₩ 12,740 | |
68514441451 | L050 | 15mm | 5의 mm X 2.3 mm | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 소결 철 | L | ₩ 13,440 | |
68514456176 | L050 | 16mm | 5의 mm X 2.3 mm | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 소결 철 | L | ₩ 10,027 | |
68514449870 | L070 | 10mm | 3의 mm X 1.4 mm | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | 소결 철 | L | ₩ 14,822 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.