키 홈이 있는 LOVEJOY C 유형 허브, 미터법 보어
스타일 | 모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 허브 스타일 | 자재 | 공칭 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514462792 | C226 | 30mm | 8의 mm X 3.3 mm | 69.85mm | 130.81mm | - | 주철 | 337.6 Nm 수준 | ₩ 375,946 | RFQ
|
A | 68514445219 | C276 | 42mm | 12의 mm X 3.3 mm | 79.25mm | 156.97mm | - | 주철 | 532.84 Nm 수준 | ₩ 439,413 | |
A | 68514447265 | C276 | 60mm | 18의 mm X 4.4 mm | 79.25mm | 156.97mm | - | 주철 | 532.84 Nm 수준 | ₩ 434,186 | RFQ
|
A | 68514459032 | C276 | 70mm | 20의 mm X 4.9 mm | 79.25mm | 156.97mm | - | 주철 | 532.84 Nm 수준 | ₩ 434,186 | RFQ
|
A | 68514449378 | C280 | 60mm | 18의 mm X 4.4 mm | 79.25mm | 190.5mm | - | 주철 | 854.17 Nm 수준 | ₩ 537,226 | RFQ
|
A | 68514449012 | C280 | 55mm | 16의 mm X 4.3 mm | 79.25mm | 190.5mm | - | 주철 | 854.17 Nm 수준 | ₩ 537,786 | |
A | 68514454363 | C285 | 90mm | 25의 mm X 5.4 mm | 95.25mm | 215.9mm | - | 주철 | 1037.43 Nm 수준 | ₩ 638,213 | RFQ
|
A | 68514447813 | C295 | 75mm | 20의 mm X 4.9 mm | 95.25mm | 231.65mm | - | 주철 | 1281.25 Nm 수준 | ₩ 829,919 | RFQ
|
A | 68514462695 | C2955 | 95mm | 25의 mm X 5.4 mm | 107.95mm | 231.65mm | 3 | 주철 | 2135.42 Nm 수준 | ₩ 996,800 | RFQ
|
키 홈이 있는 C 유형 허브, 미터식 구멍
Lovejoy C 유형 조 커플링은 동력 전달을 위한 샤프트 간 연결을 제공하고 산업용 기계, 전기 모터 및 압축기의 평행 및 각도 오정렬을 수용하는 데 적합합니다. 이 고토크 죠 커플링은 유지보수 용이성을 위한 방사형 탈착식 엘라스토머 쿠션, 마모 최소화를 위한 금속 간 접촉 없음, 오일, 모래, 먼지, 그리스 및 습기에 대한 저항성을 제공하는 주철 구조를 특징으로 하여 엘라스토머 상태에서도 안전한 작동을 보장합니다. 쿠션불량. 3500 및 4200 rpm 변형으로 제공되는 광범위한 조 타입 커플링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압력 와셔 액세서리
- 달아서 기계
- 유틸리티 싱크 수도꼭지
- 전기 적외선 히터
- 유압 펌프 및 모터 마운트 어댑터
- >모터
- 벤더
- Power Supplies
- 브레이스 및 브라켓
- 마킹 도구
- APPROVED VENDOR 래칫 카고 바
- APPROVED VENDOR 나사산 플랜지, NPT, 검정색 강철
- APEX-TOOLS Frearson 파워 비트
- DICKSON 4 인치 압력 차트 레코더
- APOLLO VALVES 마운팅 키트
- Champion Tool Storage FMPro Plus 유지보수 카트
- HONEYWELL 저전압 서모 스탯
- GRAINGER 레벨링 캐스터
- NIBCO 엘보우, PVC
- TSUBAKI 단일 분할 테이퍼 스프라켓, 1 3/4인치 피치