항목 | C 형 허브 |
턱의 # | 5 |
튜브 내경 | 95mm |
보어 유형 | 지루한 |
색상 | 그레이/메탈릭 |
커플 링 크기 | C2955 |
커플 링 타입 | C |
차원 CD | 244.35mm |
치수 CL | 3.05 mm |
치수 G | 47.75mm |
디멘션 HD | 180.85mm |
치수 SL | 53.85mm |
스파이더와 허브 면 사이의 거리(치수 CL) | 3.05mm |
엘라스토머 부재 | SOX (NBR) 고무 |
100RPM에서 HP 등급 | 30hp |
1200RPM에서 HP 등급 | 360hp |
1800RPM에서 HP 등급 | 540hp |
허브 길이 | 155.7mm |
허브 스타일 | 3 |
키 웨이 | 키홈 |
키홈 깊이 | 25의 mm X 5.4 mm |
키홈 크기 | 25의 mm X 5.4 mm |
키홈 폭 | 25의 mm X 5.4 mm |
보어를 통한 길이 | 107.95mm |
자재 | 주철 |
맥스. 구경 | 102mm |
RPM | 2300 RPM |
최소 구경 | 44mm |
관성 모멘트 WR2 | 932파운드.In.Sq. |
공칭 토크 | 2135.42 Nm 수준 |
턱 수 | 5 |
외부 Dia. | 231.65mm |
1,200rpm에서 정격 HP | 360 마력 |
1,800rpm에서 정격 HP | 540 마력 |
100rpm에서 정격 HP | 30 마력 |
측정 시스템 | 메트릭 |
UPC | 685144626950 |
모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 허브 스타일 | 자재 | 공칭 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514445219 | C276 | 42mm | 12의 mm X 3.3 mm | 79.25mm | 156.97mm | - | 주철 | 532.84 Nm 수준 | ₩ 439,413 | |
68514449012 | C280 | 55mm | 16의 mm X 4.3 mm | 79.25mm | 190.5mm | - | 주철 | 854.17 Nm 수준 | ₩ 537,786 | |
68514459032 | C276 | 70mm | 20의 mm X 4.9 mm | 79.25mm | 156.97mm | - | 주철 | 532.84 Nm 수준 | ₩ 434,186 | RFQ
|
68514454363 | C285 | 90mm | 25의 mm X 5.4 mm | 95.25mm | 215.9mm | - | 주철 | 1037.43 Nm 수준 | ₩ 638,213 | RFQ
|
68514447265 | C276 | 60mm | 18의 mm X 4.4 mm | 79.25mm | 156.97mm | - | 주철 | 532.84 Nm 수준 | ₩ 434,186 | RFQ
|
68514462792 | C226 | 30mm | 8의 mm X 3.3 mm | 69.85mm | 130.81mm | - | 주철 | 337.6 Nm 수준 | ₩ 375,946 | RFQ
|
68514449378 | C280 | 60mm | 18의 mm X 4.4 mm | 79.25mm | 190.5mm | - | 주철 | 854.17 Nm 수준 | ₩ 537,226 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.