LOUISVILLE FS1500 시리즈 유리섬유 계단 사다리
스타일 | 모델 | 베이스 스프레드 | 바닥 폭 | 사다리 높이 | 단계 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FS1504 | 28.875 " | 19.625 " | 4ft. | 3 | ₩ 238,525 | |
B | FS1506 | 40.875 " | 22.625 " | 6ft. | 5 | ₩ 324,467 | RFQ
|
C | FS1508 | 52.75 " | 25.625 " | 8ft. | 7 | ₩ 445,462 | RFQ
|
D | FS1510 | 64.625 " | 28.625 " | 10ft. | 9 | ₩ 642,127 | RFQ
|
E | FS1512 | 76.125 " | 31.625 " | 12ft. | 11 | ₩ 752,132 |
FS1500 시리즈 유리섬유 계단 사다리
Louisville FS1500 시리즈 유리섬유 계단 사다리는 작업자가 높은 곳에 접근하고 페인팅, 수리 및 설치와 같은 작업을 수행하고 선반이나 장비에 접근할 수 있는 안전하고 안정적인 플랫폼을 제공합니다. 이 제품은 안전하고 견고한 승강 플랫폼이 필요한 건설, 유지 관리 및 산업 환경에 사용됩니다. 이 사다리에는 사다리를 오르거나 밟을 때 충격 에너지를 흡수하고 분산시키는 Shox 충격 흡수 시스템이 있습니다. 여러 개의 도구 슬롯과 자석이 장착되어 있어 사용자가 작업하는 동안 도구를 보관하고 접근할 수 있습니다. 이 사다리는 사다리의 계단을 강화하여 내구성과 하중 지지 능력을 향상시키는 이중 리벳 계단 디자인을 갖추고 있습니다. 비전도성을 고려한 경량 유리섬유 구조가 특징입니다. 이 사다리는 4, 6, 8, 10 및 12피트 높이로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 코어 링 비트
- 호스 스테이션
- ABS 파이프 피팅
- 유선 인터콤 액세서리
- 핀셋 세트
- 배관용품
- 잠금장치
- 여과기
- 가전 제품
- 고정 링 및 구색
- SK PROFESSIONAL TOOLS 콤비네이션 렌치
- DAYTON 다이렉트 드라이브 배기 팬(흡기 가드 포함), 12인치 블레이드
- TENNSCO Q-Line 산업용 선반
- KILLARK Mogul 도관 본체, MO 시리즈, 철/알루미늄
- SPEARS VALVES CPVC 트루 유니온 볼 밸브 일반 스타일, BSP 나사산, EPDM
- MORSE DRUM Morstak 시리즈 드럼 랙커
- WRIGHT TOOL 미터법 오프셋 래칫 박스 렌치, 12개 지점 뒤집을 수 있음
- MARTIN SPROCKET 표준 의무 M-H25 부싱 드럼 풀리
- ADB HOIST RINGS MFG. 하단 와셔