KERN AND SOHN 산업용 저울
필터
교정 클래스: III , 교정 값: 0.05, 0.1kg , 표시 유형: LCD , 하우징 재질: 플라스틱 , 입력 전압: 100에서 240V , 선형성: +/-0.05, 0.1Kg , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 최소 무게: 1, 2kg , 플랫폼 깊이: 142 mm , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 직사각형 무게 측정 표면 크기: 650 X 500 mm , 정착 시간: 2 초. , 개수 계산을 위한 최소 부품 중량(실험실): 10g , 개수 계산을 위한 최소 부품 중량(일반): 100g , 단위: Kg , 계량판 재질: 스테인리스 강 , 계량 플랫폼 치수: 650 X 500 X 142 mm , 계량 표면 깊이: 500mm , 계량면 폭: 650 mm
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | IFB 300K50DM | 산업 규모 | ₩ 1,515,436 | |
B | IFS 300K-2M | 플랫폼 규모 | ₩ 1,288,636 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내화학성 및 일회용 작업복
- 램프 코드
- 창 및 도어 씰
- Splash Shield 스타터 키트
- 연기 추출기
- 무선 도구
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 가스 탐지
- 푸시 버튼
- 카톤 스테이플러 및 실러
- OMRON STI 자기 작동 식 안전 인터록 스위치, 2NC
- NIBCO 청동 게이트 밸브, FNPT
- CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC 계열, 1 피스 클램핑 커플 링
- BUSSMANN E 정격 중간 전압 퓨즈
- BUSSMANN F02A 계열 특수 퓨즈
- SALSBURY INDUSTRIES 암 키트, 장식 우편함 포스트 용
- NOTRAX 다이아몬드 플렉스 건조 지역 매트
- ZSI-FOSTER Porce-A-Clamps, Everdur 하드웨어 포함
- ACORN ENGINEERING 교도소 화장실 및 싱크대 조합 장치
- VESTIL JIB-P 시리즈 다중 스테이션 운반형 지브 크레인