항목 | 산업 규모 |
배터리 충전 시간 | 12의 시간. |
교정 클래스 | III |
교정 값 | 0.05, 0.1kg |
숫자 크기 | 52mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
주택 자재 | 플라스틱 |
입력 전압 | 100에서 240V |
선형성 | +/-0.05, 0.1Kg |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
최소 무게 | 1, 2kg |
플랫폼 깊이 | 142 mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-ifb-300k50dm.pdf |
가독성 | 50 / 100g |
직사각형 계량 표면 크기 | 650 X 500 mm |
재현성 | 0.05, 0.1kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 10g |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 100g |
단위 | Kg |
용량 무게 | 150 / 300kg |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
계량 플랫폼 치수 | 650 X 500 X 142 mm |
무게 표면 깊이 | 500mm |
무게 표면 폭 | 650 mm |
선박 중량 (kg) | 24 |
선박 높이 (cm) | 24.5 |
선박 길이 (cm) | 105 |
선박 폭 (cm) | 67 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
IFS 300K-2M | 플랫폼 규모 | ₩ 1,288,636 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.