PARKER ST-N2M 니플, 1/4인치 크기, 고유량
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖꼭지 |
본체 재질 | 강철 |
몸 사이즈 | 1 / 4 " |
유량 | 6 갤런 / 분 |
최대 작동 압력 | 5500 년 Psi |
맥스. 작동 온도. | 화씨 250도 |
최대 일의 압박감 | 5500 PSI |
최소 작동 온도. | -40도 F |
도금 | 아연 |
스레드 크기 | 1 / 4-18 인치 |
나사 유형 | 남성 |
밸브 타입 | 밸브 없음 |
모델 | 최대. 압력 | 본체 재질 | 몸 사이즈 | 최대 일의 압박감 | 파커 인터체인지 | 씰 재질 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST-N1 | 2500의 PSI | 황동 | 1 / 8 " | 2500 PSI | BST-N1 | 바이 턴 | 1 / 8-27 인치 | 여성 | ₩ 10,290 | |
BST-N1M | 2500의 PSI | 황동 | 1 / 8 " | 2500 PSI | BST-N1M | - | 1 / 8-27 인치 | 남성 | ₩ 9,712 | |
BST-N2 | 5200의 PSI | 황동 | 1 / 4 " | 5200 년 Psi | BST-N2 | - | 1 / 4-18 인치 | 여성 | ₩ 13,702 | |
BST-N2M | 5200의 PSI | 황동 | 1 / 4 " | 5200 년 Psi | BST-N2M | - | 1 / 4-18 인치 | 남성 | ₩ 13,597 | |
BST-N3 | 2700의 PSI | 황동 | 3 / 8 " | 2700 년 Psi | BST-N3 | - | 3 / 8-18 인치 | 여성 | ₩ 17,465 | |
BST-N3M | 2700의 PSI | 황동 | 3 / 8 " | 2700 년 Psi | BST-N3M | - | 3 / 8-18 인치 | 남성 | ₩ 14,717 | |
BST-N4 | 2200의 PSI | 황동 | 1 / 2 " | 2200 년 Psi | BST-N4 | - | 1 / 2-14 인치 | 여성 | ₩ 23,835 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.