KERN AND SOHN BID 시리즈 바닥 저울
필터
교정 클래스: III , 표시 유형: LCD , 입력 전압: 100 ~ 240V AC , 최대. 주변 습도: 80 % , 플랫폼 깊이: 108 mm , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 정착 시간: 2 초. , 단위: g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ , 계량판 재질: 파우더 코팅 스틸
스타일 | 모델 | 선형성 | 가독성 | 직사각형 계량 표면 크기 | 용량 무게 | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 입찰가 600K-1DS | +/-0.3, 0.6Kg | 50개, 100g | 1000 X 1000 mm | 300, 600kg | 1000 X 1000 X 108 mm | 1000 mm | 1000 mm | ₩ 2,200,990 | |
B | 입찰가 600K-1D | +/-0.3, 0.6Kg | 50개, 100g | 1200 X 1500 mm | 300, 600kg | 1200 X 1500 X 108 mm | 1500 mm | 1200 mm | ₩ 2,976,750 | |
C | 입찰가 1T-4D | +/-0.6, 1.5Kg | 100개, 200g | 1200 X 1500 mm | 600, 1500kg | 1200 X 1500 X 108 mm | 1500 mm | 1200 mm | ₩ 2,976,750 | |
D | 입찰 1T-4DS | +/-0.6, 1.5Kg | 100개, 200g | 1000 X 1000 mm | 600, 1500kg | 1000 X 1000 X 108 mm | 1000 mm | 1000 mm | ₩ 2,255,113 | |
E | 입찰 3T-3DL | +/-1.5, 3Kg | 200개, 500g | 1500 X 1500 mm | 1500, 3000kg | 1500 X 1500 X 108 mm | 1500 mm | 1500 mm | ₩ 3,427,772 | |
F | 입찰가 3T-3D | +/-1.5, 3Kg | 200개, 500g | 1200 X 1500 mm | 1500, 3000kg | 1200 X 1500 X 108 mm | 1500 mm | 1200 mm | ₩ 2,976,750 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 테이블 액세서리
- 공기 구동 식 에어리스 페인트 분무기
- 목재 드릴 비트 확장
- 왁스 및 클리너
- 선반 빈
- 비닐
- 방문
- A / C 냉동
- 플러그 및 콘센트
- 안전보관
- PREMIER 미니 페인트 롤러
- FAST CAP 빨간 모자
- WERA TOOLS 스크류 홀딩 드라이버
- PREMIER 확장 폴
- BALDWIN FILTERS 연료 필터 스핀 온
- PLAST-O-MATIC EASYMT 시리즈 솔레노이드 밸브
- EATON BRL 시리즈 플러그인 회로 차단기
- MARTIN SPROCKET 14-1/2도 가공 기어 랙, 16 직경 피치
- MARTIN SPROCKET 더블 스톡 보어 C형 롤러 체인 스프로킷, 80 체인 번호
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, CDJS 단일 감속 감속기