항목 | 층 규모 |
배터리 충전 시간 | 3의 시간. |
숫자 크기 | 25mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
입력 전압 | 100 ~ 240V AC |
선형성 | +/-0.6, 1.5Kg |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스 흐름 | 0.4 |
플랫폼 깊이 | 108 mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-bid-1t-4ds.pdf |
가독성 | 100개, 200g |
직사각형 계량 표면 크기 | 1000 X 1000 mm |
재현성 | 0.2, 0.5kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
단위 | g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ |
용량 무게 | 600, 1500kg |
계량판 재질 | 파우더 코팅 스틸 |
계량 플랫폼 치수 | 1000 X 1000 X 108 mm |
무게 표면 깊이 | 1000 mm |
무게 표면 폭 | 1000 mm |
선박 중량 (kg) | 95 |
선박 높이 (cm) | 26 |
선박 길이 (cm) | 105 |
선박 폭 (cm) | 105 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 선형성 | 가독성 | 직사각형 계량 표면 크기 | 용량 무게 | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입찰가 1T-4D | +/-0.6, 1.5Kg | 100개, 200g | 1200 X 1500 mm | 600, 1500kg | 1200 X 1500 X 108 mm | 1500 mm | 1200 mm | ₩ 2,976,750 | ||
입찰가 3T-3D | +/-1.5, 3Kg | 200개, 500g | 1200 X 1500 mm | 1500, 3000kg | 1200 X 1500 X 108 mm | 1500 mm | 1200 mm | ₩ 2,976,750 | ||
입찰 3T-3DL | +/-1.5, 3Kg | 200개, 500g | 1500 X 1500 mm | 1500, 3000kg | 1500 X 1500 X 108 mm | 1500 mm | 1500 mm | ₩ 3,427,772 | ||
입찰가 600K-1D | +/-0.3, 0.6Kg | 50개, 100g | 1200 X 1500 mm | 300, 600kg | 1200 X 1500 X 108 mm | 1500 mm | 1200 mm | ₩ 2,976,750 | ||
입찰가 600K-1DS | +/-0.3, 0.6Kg | 50개, 100g | 1000 X 1000 mm | 300, 600kg | 1000 X 1000 X 108 mm | 1000 mm | 1000 mm | ₩ 2,200,990 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.