JUSTRITE 안전 드럼 수전
Justrite 안전 드럼 수도꼭지는 드럼에 단단히 고정되어 가연성 액체의 누출 방지 분배를 보장하는 데 이상적입니다. 안정적이고 제어된 흐름을 제공하여 디스펜싱 과정에서 유출 및 사고 위험을 줄입니다. 그들은 건설 현장, 실험실, WA에서 사용됩니다....재개발 및 제조 시설.더 읽기
스타일 | 모델 | 클로저 유형 | 연결 크기 | 항목 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08910 | 조정가능한, 각자 결산 | 0.75 " | 수도꼭지 | 황동 | ₩ 153,335 | |
B | 08916 | 조정가능한, 각자 결산 | 0.75 " | 수도꼭지 | 스테인리스 강 | ₩ 463,575 | |
C | 08955 | 수동, 자동 폐쇄 | 0.75 " | 수도꼭지 | 황동 | ₩ 138,757 | |
A | 08902 | 엄밀한, 각자 결산 | - | 수도꼭지 | 황동 | ₩ 126,035 | |
D | 08540 | 자기 결산 | 0.75 " | 수도꼭지 | 강철 | ₩ 144,340 | |
E | 08552 | 자기 결산 | 2" | 드럼 게이트 밸브 | 황동 | ₩ 498,155 |
특징
- Justrite 안전 드럼 수전에는 화재가 드럼으로 역화되는 것을 방지하기 위한 내부 화염 방지 장치가 장착되어 있어 점화 및 잠재적인 사고의 위험을 완화합니다.
- 이 수도꼭지는 내구성이 뛰어난 황동 소재로 제작되어 뛰어난 내화학성과 내구성을 제공합니다.
- PTFE(Polytetrafluoroethylene) 밀봉으로 내화학성이 우수하여 누출을 방지하고 인화성 액체의 안전하고 제어된 흐름을 유지합니다.
표준 및 승인
- FM
자주 묻는 질문
이 Justrite 안전 드럼 수도꼭지는 녹슬지 않습니까?
예, 황동 구조는 부식성 또는 공격적인 화학 물질 및 열악한 환경을 취급할 때에도 오래 지속되는 성능과 신뢰성을 보장합니다.
Justrite 안전 드럼 수전은 어떻게 관리하고 청소해야 하나요?
드럼 수도꼭지를 최상의 상태로 유지하려면 순한 세제와 물을 사용하여 수도꼭지를 정기적으로 청소하여 잔류물이나 축적물을 제거하십시오. 누수 또는 부식과 같은 손상 또는 마모 징후가 있는지 수도꼭지를 시간을 들여 검사하고 마모된 부품은 즉시 교체하여 기능을 유지하십시오.
Justrite 안전 드럼 수전은 어떻게 설치하나요?
이 안전 드럼 수도꼭지를 설치하려면 먼저 드럼에서 현재 마개 캡을 제거한 다음 드럼 수도꼭지를 단단히 조이십시오. 분배하는 동안 잠재적인 누출 또는 유출을 방지하기 위해 드럼에 안전하게 부착하는 것이 중요합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유압 크림핑 장비 시스템
- 국제 전압 변환기
- 플라스틱 솔레노이드 밸브
- 그리스 건
- 도크 레벨러
- 캐비닛
- 머리보호구
- 작업대
- 가전 제품
- 인간 공학
- KLEIN TOOLS 도구 토트
- AMERICAN TORCH TIP 노즐 5/8 인치 Tweco
- PRO-LINE 실콕 밸브 Fpt
- MEGAPRO 소켓 어댑터, 1/4 인치
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 조립 피팅 15 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷
- KERN AND SOHN TE 시리즈 디지털 코팅 두께 측정기
- TOUGH GUY 병
- SQUARE D 부하 차단 스위치
- DAYTON 제어 보드
- MORSE CUTTING TOOLS 스트레이트 플루트 탭 110 시리즈