JUSTRITE 비상 탱크 샤워 조합 장치
필터
색: 여러 가지 빛깔의 , 전기 장비 분류: 범용 , 눈/얼굴 활성화 방법: 뚜껑을 위로 들어 올리십시오 , 눈/세안 그릇 깊이: 7.5 " , 눈/세안용 그릇 너비: 14 " , 안약 재질: 스테인리스 강 , 프레임 마감: 아연 , 프레임 재질: 강철 , 난방 부하: 1700W , 난방 유형: 집중 히터 , 인레트 크기: 3 / 4 " , 재료 특성: 중간 밀도, 헤비 듀티 , 맥스. 주변 온도.: 104도 에프 , 맥스. 작동 압력: 145의 PSI , 분. 작동 압력: 8의 PSI , 장착 유형: 바닥 , 노즐 등급: 학년 6 , 단계: 1 , 배관 재료: UPVC, 스테인레스 스틸 , 로즈 디아.: 10.5 " , 샤워 활성화 방법: 푸시 바 , 샤워 밸브 재질: UPVC , 탱크 케이싱 재질: GRP , 탱크 뚜껑 재질: GRP , 탱크 재질: 폴리에틸렌 , 전압: 110V 교류 , 물의 흐름 눈/얼굴: 3gpm , 물 흐름 샤워/본체: 20gpm , 물 인레트 유형: FNPT
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 쇠톱
- 맨홀 대피소 및 우산
- 트리머 액세서리
- 철거 해머 액세서리
- 모션 센서 액세서리
- 호스 클램프
- 교통안전
- 도어록 및 데드 볼트
- 물 처리
- 용접봉 및 와이어
- WESTWARD 버킷 도구 구성
- WHEATON 플라이어, 수동식, 알루미늄 씰
- WESTWARD Rip-claw Hammr 히코리
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 전기 금속 인클로저, NEMA4
- AMS 5/8 인치 나사산 모래 오거
- LEESON 브레이크 모터, 삼상, TEFC, C 페이스리스 베이스
- VESTIL SST 시리즈 아코디언 스커트
- YG-1 TOOL COMPANY 코발트 엔드 밀
- HONEYWELL 슈라우드
- GROVE GEAR GR 시리즈, WHMQ-H1 스타일, 830 사이즈, Ironman 웜기어 감속기