항목 | 비상 샤워 조합 |
생산 능력 | 520 갤런 |
색상 | 여러 가지 빛깔의 |
깊이 | 60.2 " |
전기 장비 분류 | 범용 |
눈/얼굴 활성화 방법 | 뚜껑을 위로 들어 올리십시오 |
눈/세안 볼 깊이 | 7.5 " |
눈/세안 볼 너비 | 14 " |
안약 보울 재질 | GRP |
눈 세척 재료 | 스테인리스 강 |
프레임 마감 | 아연 |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 50 / 60Hz |
난방 부하 | 1700W |
난방 유형 | 집중 히터 |
높이 | 146.9 " |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
재료 속성 | 중간 밀도, 헤비 듀티 |
맥스. 주변 온도. | 104도 에프 |
최대 작동 압력 | 145의 PSI |
최소 주변 온도. | 14도 에프 |
최소 작동 압력 | 8의 PSI |
실장 형 | 바닥 |
노즐등급 | 학년 6 |
노즐 재질 | 나일론 |
작동 기간 | 15 분. |
상 | 1 |
배관 재료 | UPVC, 스테인레스 스틸 |
제품 데이터 시트 | justrite-qs2000.pdf |
로즈 디아. | 10.5 " |
샤워 활성화 방법 | 푸시 바 |
샤워 밸브 재질 | UPVC |
탱크 케이싱 재질 | GRP |
탱크 뚜껑 재질 | GRP |
탱크 재질 | 폴리에틸렌 |
전압 | 110V 교류 |
워터 플로우 아이/페이스 | 3gpm |
워터 플로우 샤워/바디 | 20gpm |
물 인레트 유형 | FNPT |
폭 | 82.1 " |
선박 중량 (kg) | 765 |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 깊이 | 높이 | 작동 기간 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS1200 | 317 갤런 | 61 " | 139 " | 13 분. | 67 " | ₩ 53,485,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.