IGUS 마운팅 브래킷
필터
링크 피치 링크: 3.58 "/ 91 mm
스타일 | 모델 | 캐비티 높이 | 공동 폭 | 높이 | 바깥 쪽 너비 | 스타일 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 060-06-12pz | 0.410 "/ 10.3 mm | 0.240 "/ 6 mm | - | 0.490 "/ 12.5 mm | 지퍼 | 작은 | ₩ 17,132 | |
A | 060-20-12pz | 0.410 "/ 10.3 mm | 0.79 "/ 20 mm | - | 1.06 "/ 27 mm | 지퍼 | 작은 | ₩ 19,495 | |
A | 060-10-12pz | 0.410 "/ 10.3 mm | 0.390 "/ 10 mm | - | 0.650 "/ 16.5 mm | 지퍼 | 작은 | ₩ 18,182 | |
A | 060-16-12pz | 0.410 "/ 10.3 mm | 0.630 "/ 16 mm | - | 0.890 "/ 22.5 mm | 지퍼 | 작은 | ₩ 20,037 | |
B | 40000-20-12 | 2.20 "/ 56 mm | 7.87 "/ 200 mm | 3.31 "/ 84 mm | 9.21 "/ 234 mm | 엽니다 | 큰 | ₩ 96,425 | |
B | 40000-25-12 | 2.20 "/ 56 mm | 9.84 "/ 250 mm | 3.31 "/ 84 mm | 11.18 "/ 284 mm | 엽니다 | 큰 | ₩ 101,185 | |
B | 40000-30-12 | 2.20 "/ 56 mm | 11.81 "/ 300 mm | 3.31 "/ 84 mm | 13.15 "/ 334 mm | 엽니다 | 큰 | ₩ 106,155 | |
B | 40000-20-12T | 2.20 "/ 56 mm | 7.87 "/ 200 mm | 3.31 "/ 84 mm | 9.21 "/ 234 mm | 에워싸는 | 큰 | ₩ 133,892 | |
B | 40000-25-12T | 2.20 "/ 56 mm | 9.84 "/ 250 mm | 3.31 "/ 84 mm | 11.18 "/ 284 mm | 에워싸는 | 큰 | ₩ 151,725 | |
B | 40000-30-12T | 2.20 "/ 56 mm | 11.81 "/ 300 mm | 3.31 "/ 84 mm | 13.15 "/ 334 mm | 에워싸는 | 큰 | ₩ 155,540 | |
C | 505000-20-12 | 3.15 " | 7.87 "/ 200 mm | 4.25 "/ 108 mm | 9.84 " | 엽니다 | 큰 | ₩ 122,080 | |
C | 505000-25-12 | 3.15 " | 9.84 "/ 250 mm | 4.25 "/ 108 mm | 11.81 " | 엽니다 | 큰 | ₩ 142,047 | |
C | 505000-30-12 | 3.15 " | 11.81 "/ 300 mm | 4.25 "/ 108 mm | 13.78 " | 엽니다 | 큰 | ₩ 148,242 | |
C | 505000-20-12T | 3.15 " | 7.87 "/ 200 mm | 4.25 "/ 108 mm | 9.84 " | 에워싸는 | 큰 | ₩ 164,710 | |
C | 505000-25-12T | 3.15 " | 9.84 "/ 250 mm | 4.25 "/ 108 mm | 11.81 " | 에워싸는 | 큰 | ₩ 165,690 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 클램프
- 케이블 비트 액세서리
- 핀형 튜브형 히터 요소
- 비틀림 스프링
- 에어 커튼 캐비닛
- 펌프 컨트롤 부품들
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 고정용공구
- 온도 제어
- 걸쇠 및 힌지 래치
- PARKER 글로벌 소프트 스타트 밸브, P32S 시리즈
- EDWARDS SIGNALING 방폭형 점등 스트로브
- PASS AND SEYMOUR 하드 사용 병원 등급 변조 방지 전원 표시 리셉터클
- WATTS LFN45B-L 시리즈 수압 감압 밸브
- EATON 190260 시리즈 SAE 37도 스위블 90도 긴 팔꿈치
- EATON ANSI 백플레인
- MARTIN SPROCKET 더블 싱글 MST 부시형 롤러 체인 스프로킷 체인수 60
- SIGNODE 로크와이어
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 1895 시리즈