그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장착 브래킷 세트 |
캐비티 높이 | 0.410 "/ 10.3 mm |
공동 폭 | 0.630 "/ 16 mm |
바깥 쪽 너비 | 0.890 "/ 22.5 mm |
스타일 | 지퍼 |
타입 | 작은 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8487900080 |
원산지 | US |
모델 | 캐비티 높이 | 공동 폭 | 높이 | 바깥 쪽 너비 | 스타일 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060-06-12pz | 0.410 "/ 10.3 mm | 0.240 "/ 6 mm | - | 0.490 "/ 12.5 mm | 지퍼 | 작은 | ₩ 17,132 | |
060-10-12pz | 0.410 "/ 10.3 mm | 0.390 "/ 10 mm | - | 0.650 "/ 16.5 mm | 지퍼 | 작은 | ₩ 18,182 | |
060-20-12pz | 0.410 "/ 10.3 mm | 0.79 "/ 20 mm | - | 1.06 "/ 27 mm | 지퍼 | 작은 | ₩ 19,495 | |
40000-20-12 | 2.20 "/ 56 mm | 7.87 "/ 200 mm | 3.31 "/ 84 mm | 9.21 "/ 234 mm | 엽니다 | 큰 | ₩ 96,425 | |
40000-25-12 | 2.20 "/ 56 mm | 9.84 "/ 250 mm | 3.31 "/ 84 mm | 11.18 "/ 284 mm | 엽니다 | 큰 | ₩ 101,185 | |
40000-30-12 | 2.20 "/ 56 mm | 11.81 "/ 300 mm | 3.31 "/ 84 mm | 13.15 "/ 334 mm | 엽니다 | 큰 | ₩ 106,155 | |
40000-20-12T | 2.20 "/ 56 mm | 7.87 "/ 200 mm | 3.31 "/ 84 mm | 9.21 "/ 234 mm | 에워싸는 | 큰 | ₩ 133,892 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.