GENERAL ELECTRIC 배선용 회로 차단기: TQDL 시리즈
General Electric TQDL 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기(MCCB)는 과전류 또는 단락으로 인해 연결된 장치의 전기적 손상을 방지합니다. 이 회로 차단기는 자동차, 제조 및 건설 산업에서 사용됩니다.
몰드 케이스 회로 차단기 : TQDL 시리즈
General Electric TQDL 시리즈 회로 차단기는 배전 시스템의 민감한 회로를 전류 과부하 또는 단락으로부터 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공하는 열 자기식 트립 장치와 소형 공간에 전류 전달 구성 요소, 트립 장치 및 기타 메커니즘을 고정하는 몰드 케이스가 특징입니다. 125, 175 및 200A 암페어 등급으로 제공되는 다양한 TQDL 시리즈 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
작동 메커니즘
- 회로 차단기는 바이메탈 스트립과 전자석을 사용하여 단락 및 과전류 상태로부터 보호합니다.
- 도체를 통해 일정한 전류가 흐르면 바이메탈 스트립이 뜨거워지고 구부러집니다.
- 이러한 조건에서 회로 차단기 내의 기계적 래치는 접점을 해제 및 분리하고 전류 흐름을 차단합니다.
- 단락 상태에서 전류가 갑자기 상승하여 솔레노이드 또는 트리핑 코일에서 플런저의 전자석 변위가 발생합니다.
- 플런저가 트립 레버를 치면 래치 메커니즘이 트리거되어 접점이 열리고 전류 흐름이 중단됩니다.
특징
- 그들은 기계적 손상으로부터 보호하는 몰드 케이스 구조를 가지고 있습니다.
- 이 회로 차단기는 패널에 쉽게 연결할 수 있도록 부하측 러그 단자가 있습니다.
- 장시간 및 순간 전류 과부하 보호를 위한 열 자기식 트립 장치가 특징입니다.
- 이 General Electric TQDL 시리즈 회로 차단기는 차단 정격이 10kA@120V입니다.
- 125~200A 범위의 정격 전류로 제공됩니다.
자주 묻는 질문
제 General Electric 배선용 회로 차단기를 교체해야 하는지 어떻게 식별합니까?
이러한 MCCB는 잦은 트립, 눈에 띄는 손상, 타는 냄새가 나거나 트립 후 재설정에 실패하는 경우 교체해야 합니다. 또한 스위치가 오래되었거나 더 이상 최신 전기 규정 및 표준을 충족하지 않는 경우 교체를 고려하십시오.
성형 케이스의 목적은 무엇입니까?
성형 케이스는 통전 부품, 트립 장치 및 메커니즘을 하나의 장치에 통합합니다.
이러한 회로 차단기가 자주 작동하는 이유는 무엇입니까?
주요 원인으로는 회로 과부하, 단락, 지락 서지, 회로 차단기 결함 또는 아크 결함이 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉매 배출 펌프
- 정원 호스 릴 카트 및 행거
- 전자 및 레이저 레벨링 키트
- 실험실 브러쉬
- 실린더 스탠드
- 전기 도구
- 디스 펜싱 건
- 플라스틱
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 열가소성 용접
- LUMAPRO 소형 LED 전구, T6, 30V
- FINISH 1ST 43Y077 용 엑스트라 파인 그레이드, 마감 블록 리필
- BRADY 와이어 마킹 슬리브
- LAB SAFETY SUPPLY 잘린 모서리 접지 가장자리 슬라이드
- DIXON Api 호환 랙 코드 광학 어셈블리
- PETERSEN PRODUCTS 공압 핫 탭 어댑터
- MARATHON MOTORS Blue Chip Severe Duty Motors, Kiln Duty, TEAO, Rigid Base, 삼상
- WESTWARD 와셔
- HUMBOLDT 오하우스 시리즈 헤비 듀티 현장 저울