일반 전기 NEMA 스타일 자기 모터 스타터, 비역방향
필터
액션 : 비가역 , 보조 연락처 양식: 1NO ,Hz: 50/60 , 극 수: 3 , 스타터 유형: NEMA 스타일
스타일 | 모델 | HP @ 3 상-208V | 암페어 AC | 코일 볼트 | HP @ 3 상-230V | HP @ 3 상-240V | HP @ 3 상-460V | HP @ 3 상-480V | HP @ 3 상-575V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR306C10400XAAAAG | 7.5 | 6.5 ~ 13.5 | 480 VAC | 7.5 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | ₩ 899,290 | |
B | CR306C10200XAAAAG | 7.5 | 6.5 ~ 13.5 | 120 VAC | 7.5 | 1.5 | 10 | 10 | - | ₩ 899,290 | |
A | CR306C00300XAAAAG | 7.5 | 6.5 ~ 13.5 | 240 VAC | 7.5 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | ₩ 851,269 | |
C | CR306C10300XAAAAG | 7.5 | 6.5 ~ 13.5 | 240 VAC | 7.5 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | ₩ 899,290 | |
A | CR306C00400XAAAAG | 7.5 | 6.5 ~ 13.5 | 480 VAC | 7.5 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | ₩ 851,269 | |
B | CR306C00200XAAAAG | 7.5 | 6.5 ~ 13.5 | 120 VAC | 7.5 | 1.5 | 10 | 10 | - | ₩ 851,269 | |
B | CR306D00200XAAAAJ | 10 | 25 ~ 50 | 120 VAC | 15 | 15 | 25 | 25 | - | ₩ 1,477,455 | |
D | CR306D00400XAAAAJ | 10 | 25 ~ 50 | 480 VAC | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | ₩ 1,477,455 | |
D | CR306D00300XAAAAJ | 10 | 25 ~ 50 | 240 VAC | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | ₩ 1,477,455 | |
E | CR306E00300XAAAAL | 25 | 35 ~ 70 | 240 VAC | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | ₩ 2,567,232 | |
E | CR306E00400XAAAAL | 25 | 35 ~ 70 | 480 VAC | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | ₩ 2,395,347 | |
B | CR306E00200XAAAAL | 25 | 35 ~ 70 | 120 VAC | 30 | 30 | 50 | 50 | - | ₩ 2,181,935 | |
B | CR306F00300XAAAAM | 40 | 135 | 240 VAC | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | ₩ 5,234,705 | |
B | CR306F00400XAAAAM | 40 | 135 | 480 VAC | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | ₩ 3,624,985 | |
B | CR306F00200XAAAAM | 40 | 135 | 120 VAC | 50 | 50 | 100 | 100 | - | ₩ 5,234,775 |