그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마그네틱 모터 스타터 |
동작 | 비가역 |
암페어 AC | 6.5 ~ 13.5 |
보조 접촉 양식 | 1NO |
코일 볼트 | 120 VAC |
깊이 | 3.94 " |
외함 유형 | 엽니다 |
높이 | 7" |
HP @ 3 상-208V | 7.5 |
HP @ 3 상-230V | 7.5 |
HP @ 3 상-240V | 1.5 |
HP @ 3 상-460V | 10 |
HP @ 3 상-480V | 10 |
Hz | 50/60 |
NEMA 크기 | 1 |
극 수 | 3 |
과부하 릴레이 앰프 설정 | 6.5에서 13.5A |
스타터 유형 | NEMA 스타일 |
폭 | 3.71 " |
선박 중량 (kg) | 1.82 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 23.88 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8536504000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | HP @ 3 상-208V | 암페어 AC | 코일 볼트 | HP @ 3 상-230V | HP @ 3 상-240V | HP @ 3 상-460V | HP @ 3 상-480V | HP @ 3 상-575V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR306C10200XAAAAG | 7.5 | 6.5 ~ 13.5 | 120 VAC | 7.5 | 1.5 | 10 | 10 | - | ₩ 946,575 | ||
CR306D00200XAAAAJ | 10 | 25 ~ 50 | 120 VAC | 15 | 15 | 25 | 25 | - | ₩ 1,570,975 | ||
CR306E00200XAAAAL | 25 | 35 ~ 70 | 120 VAC | 30 | 30 | 50 | 50 | - | ₩ 2,319,677 | ||
CR306F00200XAAAAM | 40 | 135 | 120 VAC | 50 | 50 | 100 | 100 | - | ₩ 5,423,827 | ||
CR306C00300XAAAAG | 7.5 | 6.5 ~ 13.5 | 240 VAC | 7.5 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | ₩ 905,152 | ||
CR306D00300XAAAAJ | 10 | 25 ~ 50 | 240 VAC | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | ₩ 1,570,975 | ||
CR306E00300XAAAAL | 25 | 35 ~ 70 | 240 VAC | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | ₩ 2,703,697 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.