FINISH THOMPSON SP 시리즈 자기 구동 펌프
필터
베어링 유형 : 추력 및 방사형 , 베어링: 추력 및 방사형 , 설계: 자체 프라이밍 , 개스킷: 바이 턴 , 개스킷 재질: 바이 턴 , 최대. 비중: 1.2 , 최대. 점도: 50CPS , 모터 인클로저: 테프씨 , 모터 유형: 유도 , 장착: 수평 , 유형: 자기 충족
스타일 | 모델 | HP | 완전 부하 암페어 | 물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 임펠러 재질 | 입구 | 길이 | 맥스. 머리 | 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SP10P-3-M219 | 1 | 2.96-2.80/1.40 | 55 | 폴리 프로필렌 | FNPT 1 개 | 22 3 / 32 " | 50 피트 | 21.6 PSI | ₩ 4,049,132 | |
B | SP10V-3-M218 | 1 | 12.8 / 6.40-6.40 | 55 | PVDF | FNPT 1 개 | 22 3 / 32 " | 50 피트 | 21.6 PSI | ₩ 6,083,017 | |
A | SP10P-3-M218 | 1 | 12.8 / 6.40-6.40 | 55 | 폴리 프로필렌 | FNPT 1 개 | 22 3 / 32 " | 50 피트 | 21.6 PSI | ₩ 4,147,307 | |
B | SP10V-3-M219 | 1 | 3.00-2.90/1.45 | 55 | PVDF | FNPT 1 개 | 22 3 / 32 " | 50 피트 | 21.6 PSI | ₩ 6,610,257 | |
C | SP11P-M215 | 2 | 5.75-5.40/2.70 | 105 | 폴리 프로필렌 | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 68 포트 | 29 PSI | ₩ 6,428,309 | |
D | SP11V-M215 | 2 | 5.75-5.40/2.70 | 105 | PVDF | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 68 포트 | 29 PSI | ₩ 10,270,260 | |
C | SP15P-M209 | 3 | 8.00-7.60/3.80 | 120 | 폴리 프로필렌 | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 90 피트 | 39 PSI | ₩ 6,365,222 | |
D | SP15V-M209 | 3 | 8.00-7.60/3.80 | 120 | PVDF | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 90 피트 | 39 PSI | ₩ 10,404,712 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공기 순환기
- 가위 리프트 테이블
- 체인 및 케이블 후크
- 후크 및 픽
- Time Domain Reflectometers
- 실험실 장비
- 호스 릴
- 신발 및 신발 액세서리
- 작물 종묘장 및 조경
- 구조 프레임 시스템
- DAYTON 직접 구동 송풍기 휠
- HANSEN 커플러 몸체 (m) npt 1/4 황동
- WALTER TOOLS F4171 리밍 도구
- USA SEALING EPDM 플랜지 개스킷, 외경 15인치, 검정색
- THOMAS & BETTS LT6GES05G 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 개조형 볼 밸브, 소켓 엔드, FKM
- EATON 70 시리즈 광전 센서 헤드
- DAYTON 고무 장화
- BALDOR / DODGE 파라 플렉스 링 어셈블리
- WEG Tefc 단상 C 페이스, 풋 마운트, 농작업용 모터, 단상