항목 | 마그네틱 드라이브 펌프 |
베어링 유형 | 추력 및 방사형 |
베어링스 | 추력 및 방사형 |
디자인 | 자체 프라이밍 |
완전 부하 암페어 | 8.00-7.60/3.80 |
개 스켓 | 바이 턴 |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
GPM @ 1 Ft. 머리의 | 120 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 120 |
물의 GPM @ 18 Ft. 머리의 | 120 |
물의 GPM @ 24 Ft. 머리의 | 120 |
물의 GPM @ 3 Ft. 머리의 | 120 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 110 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 105 |
물의 GPM @ 6 Ft. 머리의 | 120 |
물의 GPM @ 9 Ft. 머리의 | 120 |
높이 | 11.125 " |
주거 | PVDF |
주택 자재 | PVDF |
HP | 3 |
임펠러 | PVDF |
임펠러 재질 | PVDF |
입구 | 1-1 / 2 FNPT |
길이 | 24 39 / 64 " |
맥스. 머리 | 90 피트 |
맥스. 비중 | 1.2 |
최대 점도 | 50CPS |
모터 인클로저 | 테프씨 |
모터 유형 | 유도 |
설치 | 수평 |
작동 압력 | 39 PSI |
콘센트 | 1-1 / 2 MNPT |
온도 (F) @ 0 PSIG | 220 |
온도 (F) @ 10 PSIG | 220 |
온도 (F) @ 20 PSIG | 220 |
온도 (F) @ 30 PSIG | 220 |
타입 | 자기 충족 |
전압 | 208-230/460 |
폭 | 9 23 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 38.43 |
선박 높이 (cm) | 77.22 |
선박 길이 (cm) | 43.69 |
선박 폭 (cm) | 49.28 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | HP | 완전 부하 암페어 | 물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 임펠러 재질 | 입구 | 길이 | 맥스. 머리 | 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP10P-3-M218 | 1 | 12.8 / 6.40-6.40 | 55 | 폴리 프로필렌 | FNPT 1 개 | 22 3 / 32 " | 50 피트 | 21.6 PSI | ₩ 4,147,307 | ||
SP10P-3-M219 | 1 | 2.96-2.80/1.40 | 55 | 폴리 프로필렌 | FNPT 1 개 | 22 3 / 32 " | 50 피트 | 21.6 PSI | ₩ 4,049,132 | ||
SP11P-M215 | 2 | 5.75-5.40/2.70 | 105 | 폴리 프로필렌 | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 68 포트 | 29 PSI | ₩ 6,428,310 | ||
SP15P-M209 | 3 | 8.00-7.60/3.80 | 120 | 폴리 프로필렌 | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 90 피트 | 39 PSI | ₩ 6,365,222 | ||
SP10V-3-M218 | 1 | 12.8 / 6.40-6.40 | 55 | PVDF | FNPT 1 개 | 22 3 / 32 " | 50 피트 | 21.6 PSI | ₩ 6,083,017 | ||
SP10V-3-M219 | 1 | 3.00-2.90/1.45 | 55 | PVDF | FNPT 1 개 | 22 3 / 32 " | 50 피트 | 21.6 PSI | ₩ 6,610,257 | ||
SP11V-M215 | 2 | 5.75-5.40/2.70 | 105 | PVDF | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 68 포트 | 29 PSI | ₩ 10,270,260 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.