EATON Danfoss CV2-20 시리즈 체크 밸브
Eaton Danfoss CV2-20 시리즈 체크 밸브는 유압 시스템의 역류를 방지합니다. 이 포펫형 직동 나사식 카트리지 체크 밸브는 좁은 공간에 적합하며 포트 1에서 포트 2로의 자유로운 흐름을 허용합니다. 최대 210bar(3000psi)의 압력을 처리할 수 있으며 세대에 적합합니다....MIL-H-5606, SAE 10 및 SAE 20 표준을 준수하는 범용 유압유. ISO 청정도 코드 18/16/13 미크론을 준수하여 오염을 방지합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 565909 | ₩ 193,984 | RFQ
|
A | 566165 | ₩ 232,764 | RFQ
|
A | 02-161499 | ₩ 352,856 | RFQ
|
B | 565844 | ₩ 193,984 | RFQ
|
A | 565999 | ₩ 193,984 | RFQ
|
A | 566095 | ₩ 193,984 | RFQ
|
자주 묻는 질문
이 Eaton Danfoss CV2-20 시리즈 체크 밸브의 유량은 얼마입니까?
227L/분(60 US gpm).
Eaton Danfoss CV2-20 시리즈 체크 밸브의 온도 등급은 어떻게 됩니까?
-40 ~ 120°C(-40 ~ 248°F) 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
이 Eaton Danfoss CV2-20 시리즈 체크 밸브는 무엇으로 만들어졌습니까?
Buna-N 또는 Viton 씰이 있는 알루미늄 하우징이 있습니다. 누출을 줄이고(최대 0.3 cu.cm/min) 서비스 수명을 늘리기 위해 경화 및 접지된 작동 부품을 제공합니다.
이 Eaton Danfoss CV2-20 시리즈 체크 밸브의 자유 흐름 크래킹 압력은 얼마입니까?
이 체크 밸브의 자유 흐름 크래킹 압력은 체크 밸브를 열고 유체가 체크 밸브를 통해 흐르도록 하는 데 필요한 최소 압력을 나타냅니다. Eaton Danfoss CV2-20 시리즈 체크 밸브는 자유 흐름 크래킹 압력 범위가 0.34~6.90bar(5~100psi)입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 해머
- 점화 플러그 소켓
- 전자식 토크 미터
- 비 조명 선택 스위치 연산자
- 그물 시스템
- 실험실 자재
- AC 모터
- 폭기
- 모어 및 트리머
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- APPROVED VENDOR 푸시 온 호스 피팅 푸시 온 호스 바브
- COXREELS EZ-SH 시리즈 스프링 구동 호스 릴
- COOPER B-LINE 와이어/로드 패스너에 케이블
- HOFFMAN ProLine G2 시리즈 내부 장착 글랜드 플레이트
- ANVIL 일정 160 이음매 없는 젖꼭지, 아연 도금
- MARTIN SPROCKET 테이퍼 부쉬형 타이밍 풀리 L벨트형
- AIRMASTER FAN 벨트 드라이브 휴대용 맨쿨러
- WORLDWIDE ELECTRIC 인라인 헬리컬 기어 감속기
- DAYTON 육각 머리 나사
- SMC VALVES Rhc 시리즈 원형 몸체 실린더