EATON 74111 시리즈 미디엄 듀티 고정 모터
Eaton 74111 시리즈 중형 피스톤 모터는 기계적 부하를 구동하는 데 사용되는 유압식 피스톤 모터입니다. 이 고정 모터는 대형 유압 장비(해상 및 육상), 윈치, 선박 크레인 및 건설 장비에 적합합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 74111-DAC-01 | ₩ 2,111,536 | RFQ
|
B | 74111-DAF-01 | ₩ 1,908,536 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 이 중형 피스톤 모터는 펌프의 유압 에너지를 기계 에너지로 변환합니다.
- 이 생성된 기계적 에너지는 모터의 샤프트를 회전시켜 이를 통해 연결된 기계적 부하를 구동하여 장비를 작동시킵니다.
특징
- Eaton 74111 시리즈 미디엄 듀티 고정 피스톤 모터는 SAE 마운팅 플랜지를 특징으로 하여 고압 저항 및 외부 하중으로부터 샤프트를 방지합니다.
- 이 이중 회전 모터는 12.3 cu.cb/rev의 최대 변위를 제공하고 최대 4500 RPM의 속도를 제공합니다.
- 64 GPM의 정격 속도에서 16.9 l/min의 입력 흐름을 허용하는 최대 누수 방지 연결을 위한 SAE O-링 포팅이 함께 제공됩니다.
- 이 소형 설계 모터는 연속 허용 케이스 압력이 1.7bar입니다.
표준 및 승인
- SAE
자주 묻는 질문
Eaton 74111 시리즈 미디엄 듀티 피스톤 모터와 함께 사용되는 유체의 청정도 요건은 무엇입니까?
호환되는 유체는 오염을 방지하기 위해 ISO 청정도 코드 18/13을 준수해야 합니다.
이 중형 피스톤 모터의 최대 연속 정격 압력은 얼마입니까?
210 바.
유압 시스템에서 Eaton 74111 시리즈 중형 피스톤 모터의 최대 점도 범위는 얼마입니까?
정상 작동 온도에서 최대 점도 범위는 60 ~ 180 SUS입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공기 작동 식 그리스 건
- 슬링 액세서리
- 플로어 박스 커버 액세서리
- PA 시스템 액세서리
- 납땜 키트
- 작업대 및 액세서리
- 여과기
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- 카톤 스테이플러 및 실러
- BLUCHER 티
- AMERICAN LOCK 키 자물쇠
- KOMELON 마그네틱 팁 줄자
- YSI 케이블
- QORPAK 05 가능
- REVCOR 프로펠러 18 인치
- ARLINGTON INDUSTRIES 푸시 온 커넥터, 액체 기밀, 90도
- VULCAN HART 온도 조절기, 대류 오븐
- VERMONT GAGE Car Z Go 뒤집을 수 있는 어셈블리, 빨간색
- EATON 드라이브 절연 변압기