DESTACO 플랫 팁 보세 네오프렌 스핀들 인치
스타일 | 모델 | 캡 너비 (인치) | 스레드 크기 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 507208 | 0.5 " | 5 / 16-18 | 3" | ₩ 7,105 | |
A | 225208 | 0.5 " | 5 / 16-18 | 2.25 " | ₩ 6,335 | |
A | 105208 | 0.34 " | 8-32 | 1" | ₩ 6,107 | |
A | 201208 | 0.38 " | 10-32 | 1.38 " | ₩ 5,197 | |
A | 202208 | 0.44 " | 1 / 4-20 | 1.63 " | ₩ 5,862 | |
A | 215208 | 0.44 " | 1 / 4-20 | 2.13 " | ₩ 6,930 | |
A | 235208 | 0.56 " | 3 / 8-16 | 5.75 " | ₩ 12,845 | |
A | 240208 | 0.56 " | 3 / 8-16 | 3.25 " | ₩ 8,785 | |
A | 527208 | 0.56 " | 3 / 8-16 | 3.5 " | ₩ 10,325 | |
A | 247208 | 0.75 " | 1 / 2-13 | 3.87 " | ₩ 13,982 | |
A | 267208 | 0.94 " | 5 / 8-11 | 5" | ₩ 18,970 |
플랫 팁 보세 네오프렌 스핀들 인치
이 Destaco 플랫 팁 접착 네오프렌 스핀들은 재료를 작업 표면에 고정하는 데 사용되는 고무 스토퍼가 있는 나사 막대입니다. 이 토글 클램프 스핀들 어셈블리는 다양한 두께의 재료를 수용하도록 조정할 수 있으며 호환 가능한 토글 클램프(수동, 파워 및 유압 클램프 포함)에 장착하여 마모/비틀림/굴곡으로 인한 손상으로부터 보호할 뿐만 아니라 항공우주, 자동차 및 식품 및 포장 산업에서 용접, 드릴링 및 밀링 작업 중에 최적의 기능과 성능을 보장할 수 있습니다. 고무 스토퍼가 마모되기 시작하면 이 스핀들은 네오프렌 구성 팁으로 인해 손상될 위험을 제거합니다. 이 스핀들의 네오프렌 구조는 넓은 온도 범위(화씨 -22도에서 220도)에서 유연성을 유지함으로써 화학적 안정성을 나타냅니다. 또한 연장된 서비스 수명을 보장하고 최대 클램핑력을 제공합니다. 이 내유성 및 무실리콘 스핀들에는 잼 너트가 포함되어 있어 클램핑 거리를 조정할 수 있을 뿐만 아니라 쉽고 안전하게 설치할 수 있습니다. 이 스핀들은 최대 85 Shore A의 경도를 제공하며 빠른 체결을 위해 #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8-16, M6, M8, M10 및 M12 스레드 크기 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
또한 부식 방지 성능을 위해 스테인리스 스틸 구조의 스핀들을 제공합니다. 이것들을 주문하고 싶다면, 간단히 견적을 요청하세요. Raptor Supplies.
사용
이러한 Destaco 플랫 팁 접착 네오프렌 스핀들은 다양한 기능 조합을 제공하여 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 용접, 드릴링 및 밀링 작업과 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
특징
- 이 Destaco 플랫 팁 결합 스핀들은 네오프렌 구조로 되어 있어 넓은 온도 범위에서 유연성을 유지함으로써 화학적 안정성을 나타냅니다.
- 그들은 화씨 -22도에서 220도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
- 이 스핀들은 최대 85 Shore A Rockwell 경도를 제공합니다.
- 이 Destaco 네오프렌 스핀들은 탁월한 사용 수명을 위해 내유성 및 무실리콘 특성을 제공합니다.
- 구성된 네오프렌 팁은 클램핑 작업 중 손상을 방지합니다.
- 클램핑 거리를 조정할 수 있도록 잼 너트가 함께 제공됩니다.
- 이 스핀들은 쉽고 안전한 설치를 위해 나사산 몸체를 가지고 있습니다.
- Destaco 네오프렌 스핀들은 빠른 체결을 위해 #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8-16, M6, M8, M10 및 M12 스레드 크기 변형으로 제공됩니다.
호환 액세서리
- Destaco 215119, 225119, 235119, 424107 & 235110: 이 Destaco 네오프렌 캡은 브랜드의 네오프렌 스핀들에 맞도록 설계되었으며 섭씨 -40도에서 105도 사이의 온도 범위에서 하중을 견딜 수 있습니다.
- Destaco 215219, 215219-M, 225219, 225219-M, 235219 & 235219-M: 이 Destaco 캡은 브랜드의 내부 스레드 플랫 팁 네오프렌 스핀들과 함께 사용됩니다. 인열 저항이 있는 높은 인장 특성을 위한 폴리우레탄 구조가 특징이며 최대 섭씨 95도의 온도를 견딜 수 있습니다.
표준 및 승인
- 이 Destaco 플랫 팁 본딩 네오프렌 스핀들은 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
설치
- Destaco 플랫 팁 본디드 네오프렌 스핀들에는 나사산이 있어 쉽고 안전하게 장착할 수 있습니다.
자주하는 질문
토글 클램프는 얼마나 많은 압력을 가할 수 있습니까?
Destaco 홀드다운 토글 클램프는 토글 메커니즘을 통해 적용된 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용합니다. 뉴턴(N)으로 지정된 포장 자체의 클램핑력을 볼 수 있습니다. 토글 클램프의 크기와 함께 이 정보를 사용하여 도구가 나무 조각에 가해야 하는 압력의 정도를 계산합니다. 나무 조각이 클수록 더 큰 압력이 필요합니다.
스핀들의 다른 변형이 하는 일 Raptor Supplies 제공?
Raptor Supplies Destaco 플랫 팁 결합 스핀들, 스위블 풋 스핀들, 라운드 결합 스핀들 및 육각 헤드 스핀들을 제공합니다.
Destaco는 스테인리스 스틸 구조의 스핀들을 제공합니까?
예, 이 Destaco 스핀들은 스테인레스 스틸 버전으로도 제공되어 향상된 서비스 수명과 함께 부식 방지 성능을 제공합니다. 다음에서 이 스핀들에 대한 견적을 요청하십시오. Raptor Supplies.
플랫 팁 본드 스핀들과 스위블 풋 스핀들의 차이점은 무엇입니까?
플랫 팁 본드 스핀들은 깨지기 쉬우거나 광택이 있는 표면에 표시를 제거하는 반면 스위블 풋 스핀들은 넓은 영역을 클램핑해야 하는 곳에 사용됩니다.
네오프렌 또는 스테인리스 스틸 중 어느 스핀들이 더 낫습니까?
두 스핀들 변형에는 고유한 기능이 있습니다. 네오프렌 스핀들에는 클램핑 중 손상을 방지하고 넓은 온도 범위에서 유연성을 유지하여 화학적 안정성을 나타내는 네오프렌 구성 팁이 있습니다. 반면 스테인레스 스틸 스핀들은 부식 방지 특성으로 수명 연장을 보장하고 극고온 및 저온에서 높은 인장 강도를 보장합니다.
클램핑 포스는 무엇을 의미합니까?
조임력은 제조 과정에서 클램프를 닫거나 잠그는 동안 공작물에 가해지는 총 힘입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 그러나 실제 클램핑력은 스핀들 위치, 실린더 면적, 실린더 보어, 클램핑 암 길이 및 사용 가능한 공기 압력과 같은 여러 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 물 및 증기 보일러
- 배기 가스 히터 액세서리
- 그리스 피팅
- 표시기 홀더베이스 및 스탠드
- 디스펜스 바늘 및 주사기 액세서리
- 튜브피팅
- 집수/폐수/오수 펌프
- HVAC 제어 장치
- 휴대용 쿨러 및 음료
- 도관 마운팅
- SQUARE D QOU 소형 회로 차단기, 1 극, 유닛 실장
- TORNADO 원통형 소프트 브러시
- SENTINEL XL 변환 키트
- MAIN FILTER INC. 유압 필터, 폴리에스터, 40 미크론
- PLAST-O-MATIC PRA 시리즈 공기 부하 압력 조절기
- GRUVLOK 암나사 클램프
- EATON FWF 시리즈 몰드 케이스 스위치, F 프레임
- LINN GEAR 아이들러 스프로킷, 120 체인
- HUMBOLDT 토양 샘플러 교체 요령
- BALDOR / DODGE 180TC 입력 플랜지 웜 기어 감속기, 3피스 결합