DAYTON 벨트 구동 관축 팬, 블레이드 직경 60인치
스타일 | 모델 | 맥스. BHP | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 모터 인클로저 | 모터 HP | 모터 유형 | Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AU09 | 4.79 | 40,079 | 37,913 | 완전 밀폐형 비 환기 | 5 | 위험한 위치, 3 상 | 37 | 230/460 | ₩ 17,932,057 | |
A | 7AU08 | 4.79 | 40,079 | 37,913 | 완전히 동봉 | 5 | 3 위상 | 37 | 208-230/460 | ₩ 16,510,340 | |
A | 7AU11 | 7.405 | 45,933 | 44,043 | 완전 밀폐형 비 환기 | 7.5 | 위험한 위치, 3 상 | 48 | 230/460 | ₩ 18,842,145 | |
A | 7AU10 | 7.405 | 45,933 | 44,043 | 완전히 동봉 | 7.5 | 3 위상 | 48 | 208-230/460 | ₩ 16,873,570 | |
A | 7AU12 | 9.449 | 50,567 | 48,850 | 완전히 동봉 | 10 | 3 위상 | 60 | 208-230/460 | ₩ 18,014,780 | |
A | 7AV01 | 9.449 | 50,567 | 48,850 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 10 | 위험한 위치, 3 상 | 60 | 230/460 | ₩ 20,300,315 |
벨트 구동식 관축 팬, 블레이드 직경 60인치
Dayton 벨트 구동 관축 팬은 수직 또는 수평으로 장착되어 페인트 스프레이 부스, 청소 탱크 및 혼합실의 환기구 내부에서 외부로 냄새, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 이 튜브형 축류 팬은 팬 효율을 향상시키기 위해 하우징과 블레이드 사이에 작은 간격만 있는 원통형 튜브형 구조 내부에 포함된 디스크형 휠 또는 프로펠러를 특징으로 합니다. 구운 에나멜 페인트 마감 처리된 강철 하우징, 완전히 밀폐된 모터 엔클로저 및 녹 방지 및 구조적 강도를 위한 알루미늄 프로펠러가 있습니다. 벨트 드라이브 팬은 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 더 큰 유연성을 제공합니다. 선택한 모델은 위험한 장소에서 작동하기 위해 완전히 밀폐된 비환기/팬 냉각 모터 인클로저를 특징으로 합니다. 6~493rpm 범위의 팬 속도로 제공되는 다양한 622날 튜브 배기 팬 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 배수 스트레이너
- 급수 정지
- 조명 제어 시스템 센서
- 튜빙 랙
- 무선 모션 센서
- 펌프 컨트롤 부품들
- 실험실 장비
- 차량 정비도구
- 돌리/달리/운반기/무버
- 플러그 및 콘센트
- PROTO 플렉스 소켓 확장
- WESTWARD 그리스 피팅 및 설치 도구 키트
- INTERMATIC SPST 시간 스위치
- DORIAN 보링 바 오른손
- FLEXCO INC Templet 레이싱 도구
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 4-48 Unf Lh
- ACORN ENGINEERING 공기 흐름 제어 밸브
- FEIN POWER TOOLS 태핑 콜릿
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, GTEZ, 탭 베이스 필로우 블록, 볼 베어링
- BROWNING 5V 벨트용 QD 시브, 홈 6개