항목 | 관축 팬 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 60 " |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
볼트 서클 직경 | 63 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 50,567 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 48,850 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 47,133 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 43,254 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 38,441 |
치수 A | 64.25 " |
치수 B | 34-9 / 16 " |
차원 C | 60.625 " |
치수 D | 43.375 " |
치수 E | 9 / 16 " |
드라이브 유형 | 벨트 |
팬 RPM | 622 |
완전 부하 암페어 | 25.0/12.5 |
높이 | 66.75 " |
하우징 Dia. w / Mtg. 플랜지 | 64-1 / 4 " |
하우징 Dia. Mtg없이. 플랜지 | 60-5 / 8 " |
하우징 마감 | 구운 에나멜 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 60.625 " |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
맥스. BHP | 9.449 |
최대 깊이 | 43.375 " |
맥스. 입구 온도. | 200도 F |
맥스. 모터 높이 | 16-7 / 8 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 HP | 10 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 위험한 위치, 3 상 |
장착 위치 | 수직 수평 |
블레이드 수 | 6 |
출구 Dia. | 60.625 " |
상 | 3 |
샤프트 디아. | 1-11 / 16 " |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 60 |
전압 | 230/460 |
폭 | 64.25 " |
선박 중량 (kg) | 385.38 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414510010 |
원산지 | US |
모델 | 맥스. BHP | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 모터 인클로저 | 모터 HP | 모터 유형 | Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AU08 | 4.79 | 40,079 | 37,913 | 완전히 동봉 | 5 | 3 위상 | 37 | 208-230/460 | ₩ 16,510,340 | |
7AU09 | 4.79 | 40,079 | 37,913 | 완전 밀폐형 비 환기 | 5 | 위험한 위치, 3 상 | 37 | 230/460 | ₩ 17,932,057 | |
7AU10 | 7.405 | 45,933 | 44,043 | 완전히 동봉 | 7.5 | 3 위상 | 48 | 208-230/460 | ₩ 16,873,570 | |
7AU11 | 7.405 | 45,933 | 44,043 | 완전 밀폐형 비 환기 | 7.5 | 위험한 위치, 3 상 | 48 | 230/460 | ₩ 18,842,145 | |
7AU12 | 9.449 | 50,567 | 48,850 | 완전히 동봉 | 10 | 3 위상 | 60 | 208-230/460 | ₩ 18,014,780 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.