DAYTON 타워 조명 어셈블리, 직경 56mm
스타일 | 모델 | 색상 | 현재 그린 | 높이 | 설치 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26ZT33 | 빨간색 | 0.033 | 5 2 / 25 " | 직접 | 24 | 0.77 | ₩ 251,825 | |
B | 26ZT20 | 빨간색 | 0.033 | 6.25 " | 지원 튜브 | 24 | 0.77 | ₩ 153,072 | |
C | 26ZT39 | 빨간색 | 0.013 ~ 0.017 | 5 2 / 25 " | 직접 | 90 ~ 240 | 0.87 ~ 1.01W | ₩ 179,865 | |
D | 26ZT26 | 빨간색 | 0.013 ~ 0.017 | 6.25 " | 지원 튜브 | 90 ~ 240 | 0.87 ~ 1.01W | ₩ 173,320 | |
E | 26ZT34 | 빨강, 녹색 | 0.075 | 6 13 / 20 " | 직접 | 24 | 1.77 | ₩ 336,595 | |
F | 26ZT27 | 빨강, 녹색 | 0.029 ~ 0.039 | 7.75 " | 지원 튜브 | 90 ~ 240 | 2.07 ~ 2.41W | ₩ 233,554 | |
G | 26ZT21 | 빨강, 녹색 | 0.075 | 7.75 " | 지원 튜브 | 24 | 1.77 | ₩ 210,367 | |
E | 26ZT40 | 빨강, 녹색 | 0.029 ~ 0.039 | 6 13 / 20 " | 직접 | 90 ~ 240 | 2.07 ~ 2.41W | ₩ 241,710 | |
H | 26ZT41 | 빨강, 노랑 | 0.024 ~ 0.031 | 6 13 / 20 " | 직접 | 90 ~ 240 | 1.56 ~ 1.82W | ₩ 241,797 | |
I | 26ZT42 | 빨강, 노랑, 녹색 | 0.04 ~ 0.053 | 8 11 / 50 " | 직접 | 90 ~ 240 | 2.76 ~ 3.22W | ₩ 298,550 | |
J | 26ZT29 | 빨강, 노랑, 녹색 | 0.04 ~ 0.053 | 9.25 " | 지원 튜브 | 90 ~ 240 | 2.76 ~ 3.22W | ₩ 295,400 | |
K | 26ZT36 | 빨강, 노랑, 녹색 | 0.102 | 8 11 / 50 " | 직접 | 24 | 2.39 | ₩ 283,762 | |
L | 26ZT23 | 빨강, 노랑, 녹색 | 0.102 | 9.25 " | 지원 튜브 | 24 | 2.39 | ₩ 270,585 | |
M | 26ZT43 | 빨강, 노랑, 녹색, 파랑 | 0.056 ~ 0.075 | 9 15 / 19 " | 직접 | 90 ~ 240 | 3.96 ~ 4.62W | ₩ 353,587 | |
N | 26ZT30 | 빨강, 노랑, 녹색, 파랑 | 0.056 ~ 0.075 | 11 " | 지원 튜브 | 90 ~ 240 | 3.96 ~ 4.62W | ₩ 348,862 | |
O | 26ZT37 | 빨강, 노랑, 녹색, 파랑 | 0.144 | 9 15 / 19 " | 직접 | 24 | 3.39 | ₩ 339,307 | |
P | 26ZT24 | 빨강, 노랑, 녹색, 파랑 | 0.144 | 11 " | 지원 튜브 | 24 | 3.39 | ₩ 329,420 | |
Q | 26ZT44 | 빨간색, 노란색, 녹색, 파란색, 투명 | 0.072 ~ 0.097 | 11 9 / 25 " | 직접 | 90 ~ 240 | 5.16~6.02W | ₩ 422,905 | |
R | 26ZT25 | 빨간색, 노란색, 녹색, 파란색, 투명 | 0.186 | 12.625 " | 지원 튜브 | 24 | 4.39 | ₩ 391,387 |
타워 라이트 어셈블리, 직경 56mm
Dayton 타워 조명 어셈블리는 번쩍이는 조명용으로 설계되었으며 공장 바닥이나 창고와 같은 산업 시설의 기계 및 프로세스 상태에 직원의 주의를 환기시킵니다. 이 장치는 내마모성 및 내충격성을 위한 ABS 하우징이 특징입니다. 그들은 복잡한 환경에서 더 나은 가시성과 의사 소통을 위해 어셈블리를 쉽게 장착할 수 있도록 선명한 초점 빔과 지지/직접 튜브를 제공하는 원통형 렌즈 디자인을 가지고 있습니다. 5-2/25에서 11-9/25인치 범위의 높이로 제공되는 이 탑 조명 어셈블리 어레이 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 코팅 두께 게이지
- 마운트 포인트
- 비상 조명 배터리
- 도어 에지 가드
- 써모커플 어댑터
- 배관 설비
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 에어콤프레셔 액세서리
- 콘크리트 공사
- 기어링
- DAYTON 체인 슬링, 80등급
- CARLING TECHNOLOGIES A 시리즈 보조 보호기
- PARKER 냉동 체크 밸브
- ERICO TVss 모듈 식 100ka Nema
- ELGA 월 마운트 키트
- ENPAC 누출 전환기 호스
- LEESON 브레이크 모터, 삼상, TENV/TEFC, 리지드 베이스
- BALDOR MOTOR IEC 프레임 모터, B5 플랜지, XNUMX상, 미터법
- BISHAMON INDUSTRIES Lo Profile LX 시리즈 시저 리프트 테이블
- DAYTON 펌프 암