그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 타워 조명 어셈블리, 56mm |
색상 | 빨강, 노랑 |
코드 길이 | 20 " |
현재 그린 | 0.024 ~ 0.031 |
지름 | 2 1 / 5 " |
분당 깜박임 | 80 |
높이 | 6 13 / 20 " |
주택 자재 | ABS |
램프 수명 | 30,000 시간. |
렌즈 디자인 | 실린더 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
모드 | 안정 또는 깜박임 |
설치 | 직접 |
온도 운영. | -15도 ~ 40도 C |
평점 | IP65 |
UPC | 190735211755 |
전압 | 90 ~ 240 |
와트 | 1.56 ~ 1.82W |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 현재 그린 | 높이 | 설치 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26ZT20 | 빨간색 | 0.033 | 6.25 " | 지원 튜브 | 24 | 0.77 | ₩ 153,072 | ||
26ZT21 | 빨강, 녹색 | 0.075 | 7.75 " | 지원 튜브 | 24 | 1.77 | ₩ 210,367 | ||
26ZT23 | 빨강, 노랑, 녹색 | 0.102 | 9.25 " | 지원 튜브 | 24 | 2.39 | ₩ 270,585 | ||
26ZT24 | 빨강, 노랑, 녹색, 파랑 | 0.144 | 11 " | 지원 튜브 | 24 | 3.39 | ₩ 329,420 | ||
26ZT25 | 빨간색, 노란색, 녹색, 파란색, 투명 | 0.186 | 12.625 " | 지원 튜브 | 24 | 4.39 | ₩ 391,387 | ||
26ZT26 | 빨간색 | 0.013 ~ 0.017 | 6.25 " | 지원 튜브 | 90 ~ 240 | 0.87 ~ 1.01W | ₩ 173,320 | ||
26ZT27 | 빨강, 녹색 | 0.029 ~ 0.039 | 7.75 " | 지원 튜브 | 90 ~ 240 | 2.07 ~ 2.41W | ₩ 233,555 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.