DAYTON 표준 의무 배기 팬(모터 및 드라이브 패키지 포함)
스타일 | 모델 | 팬 RPM | 알루미늄 벽 셔터 번호 | CFM @ 0.000 인치 SP | 유리 섬유 벽 셔터 아니. | 플랜지 폭 | 완전 부하 암페어 | 아연 도금 벽 셔터 번호 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7CC87 | 621 | 3C309 | 7096 | 5C216 | 34 " | 1.2-1.3/0.65 | 1C055 | 34 " | ₩ 1,988,647 | |
A | 7CC75 | 923 | 3C308 | 4826 | 5C215 | 28 " | 1.2-1.3/0.65 | 1C746 | 28 " | ₩ 1,717,817 | |
B | 7AD19 | 953 | 4C559 | 3581 | 5C214 | 24 " | 0.9-1.0/0.50 | 1C745 | 24 " | ₩ 1,797,792 | |
B | 7AD23 | 1039 | 4C559 | 3904 | 5C214 | 24 " | 1.3-1.3/0.70 | 1C745 | 24 " | ₩ 1,889,107 | |
B | 7AD27 | 1221 | 4C559 | 4587 | 5C214 | 24 " | 1.6-1.8/0.9 | 1C745 | 24 " | ₩ 2,173,885 |
표준형 배기 팬(모터 및 드라이브 패키지 포함)
Dayton 표준 의무 배기 팬은 창고, 공장, 플랜트 및 사무실의 환기에 적합합니다. 이 장치에는 강도를 제공하고 소음 수준을 줄이기 위해 낮은 정압(6인치 이하)에서 많은 양의 공기를 이동시키는 0.125날 아연 도금 강철 프로펠러가 있습니다. 이 팬은 또한 완전히 밀폐된 비환기 모터 인클로저(개구부 또는 외부 팬 없음)를 특징으로 하며 모터 프레임에서 열을 발산하기 위한 간단한 대류 방법에 의존합니다. 팬 속도의 유연성과 팬 성능을 최적화하는 CFM을 허용하는 벨트 구동 설계가 특징입니다. 전체 어셈블리에는 모터, 벨트, 부싱 및 시브(별도 포장)가 포함되며 수평 또는 수직 위치로 쉽게 장착할 수 있습니다. 621 ~ 1221rpm 범위의 팬 속도로 제공되는 다양한 표준 듀티 배기 팬 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 엔지니어 / 드릴링 / 대장장이 망치
- 단극 장치
- 조합 사각형 세트 및 구성 요소
- 유압 파이프 절단기
- 녹아웃 부싱
- 집수/폐수/오수 펌프
- 표면보호/먼지차단
- 컨베이어
- 윈치
- 실험실 진단
- AMPCO METAL 오프셋 드라이버
- VALLEY CRAFT 박스 덤퍼, 강철 구조
- UNISTRUT 케이블 도관 클램프
- COOPER B-LINE Tolco 시리즈 Fig 69R 개조 가능 빔 클램프 고정 스트랩
- THOMAS & BETTS KN10 시리즈 핀 터미널
- EATON E50 시리즈 NEMA 어댑터 플레이트
- EATON 2018 시리즈 스트레이트 어댑터
- LEWISBINS DC1000 시리즈-ESD 세이프 디바이더 박스 커버
- WYCO 정연한 진동기 머리