EATON 2018 시리즈 스트레이트 어댑터
Eaton 2018 시리즈 일자형 어댑터는 배관 시스템의 누수 방지 및 밀착 연결에 이상적입니다. 이들은 해양, 근해 시추, 화학 처리, 식품 및 음료, 제지 및 펄프 산업에서 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2018-2-4S | 1.32 | 5000 | ₩ 35,490 | |
A | 2018-4-6S | 1.59 | 4000 | ₩ 32,970 | |
A | 2018-4-4S | 1.59 | 5000 | ₩ 76,615 | |
A | 2018-6-8S | 1.74 | 4000 | ₩ 61,092 | |
A | 2018-6-6S | 1.74 | 4000 | ₩ 56,175 | |
A | 2018-8-8S | 2" | 4000 | ₩ 58,030 | |
A | 2018-12-12S | 2.15 " | 3000 | ₩ 111,772 | |
A | 2018-16-16S | 2.54 | 2500 | ₩ 164,657 | |
A | 2018-20-20S | 2.78 | 2000 | ₩ 159,215 |
특징
- Eaton 2018 시리즈 직선형 어댑터는 내구성을 보장하는 내충격성을 위한 탄소강 구조를 특징으로 합니다.
- 작동 압력 범위는 2500~5000 PSI입니다.
- 이러한 Dansfoss 어댑터는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 Dura Kote 마감으로 코팅되어 있습니다.
표준 및 승인
- 사제 익 스몰
자주 묻는 질문
Eaton 2018 시리즈 스트레이트 어댑터의 최대 작동 온도는 얼마입니까?
화씨 250도
이 직선형 어댑터에서 사용할 수 있는 수형 및 암형 연결 크기는 무엇입니까?
- 수 커넥터 크기 범위는 0.125~1.25인치 NPTF입니다.
- 암 커넥터 크기 범위는 0.43~1.62인치 SAE 37입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파일럿 포인트 드릴 비트 세트
- 터미널 블록 액세서리
- 필터 하우징
- 케이블 호이스트 및 래칫 풀러
- 램프
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 플러시 밸브
- 실험실기구
- GROTE 스톱-턴-테일 램프 직사각형
- TWECO 드라이브 롤 U 그루브
- LITTLE GIANT PUMPS 임펠러 부싱
- DIXON 용접 페룰
- COXREELS 1275W 시리즈 용접 핸드 크랭크 호스 릴
- EBERBACH 고정 절단 블레이드
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 투피스 스플릿 오른손 ACME 나사산 샤프트 칼라
- KIMBLE CHASE 중형 원형 병, 졸업
- ERGODYNE Glowear 8935 높은 가시성 레인저 태양 모자
- BALDOR / DODGE SXR, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링