GROTE 스톱-턴-테일 램프 직사각형
필터
모양: 구형 , 사용: 바꿔 놓음 , 볼트 전구: 12
스타일 | 모델 | 실장 형 | 색상 | 현재 평가 | 종료 유형 | 타입 | 폭 | 깊이 | 맞다 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 50920 | - | 빨간색 | 0.16-0.35-2.1A | 고정 배선 | 쓰리 스터드 | 5.75 " | 2.875 " | - | ₩ 156,537 | |
A | 50972 | - | 빨간색 | 1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A | 고정 배선 | 쓰리 스터드 | 5.75 " | 2.875 " | Peterbilt 16-02600R 및 16-02600L 대체, Chevrolet / GMC 370867 및 370868 대체, Jeep SF5457197 및 SF5457198 대체 | ₩ 52,115 | |
B | 53792 | - | 빨간색 | 1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A | 고정 배선 | - | 5.75 " | 2.875 " | 드라이버 측 | ₩ 75,110 | |
C | 52902 | 비틀림 | 빨간색 | 1160 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A | 고정 배선 | RH | 5.75 " | 2.875 " | 대형 트럭의 모든 3- 스터드 마운팅 | ₩ 86,082 | |
D | 51022 | 비틀림 | 빨간색 | 0.48에서 2.1A | 고정 배선 | RH | 7.75 " | 2.625 " | - | ₩ 83,807 | |
E | 51032 | 비틀림 | 빨간색 | 0.48에서 2.1A | 고정 배선 | LH | 7.75 " | 2.625 " | - | ₩ 79,660 | |
F | 51052 | 비틀림 | 빨간색 | 0.48에서 2.1A | 고정 배선 | RH 및 LH | 7.75 " | 2.625 " | - | ₩ 79,660 | |
G | 50992 | 비틀림 | 빨간색 | 1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A | 고정 배선 | 투 스터드 | 5.75 " | 2.875 " | 오른손과 왼손 모두 | ₩ 70,892 | |
H | 52912 | 비틀림 | 빨간색 | 1161 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A | 고정 배선 | LH | 5.75 " | 2.875 " | 대형 트럭의 모든 3- 스터드 마운팅 | ₩ 83,720 | |
I | 52602 | 비틀림 | 빨간색 | 1159 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A | 변발 | 투 스터드 | 5.75 " | 2.875 " | 표준 마운트 피그 테일, 닷지 트럭 3895020 및 3895021 대체 | ₩ 68,810 | |
J | G4502 | 수직 또는 수평 | 빨간색 | 0.07에서 0.05A | 변발 | - | 3 13 / 32 " | 1-13 / 16 " | 67000,67090,66825,66812,67010,67011 | ₩ 53,200 | |
K | G4503 | 수직 또는 수평 | 노란색 | 0.09에서 0.52A | 변발 | - | 3 13 / 32 " | 1-13 / 16 " | 67000,67090,66825,66812,67010,67012 | ₩ 54,460 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Right-To-Know 스테이션
- 리니어 가이드 레일
- Sharps 컨테이너
- 플라스틱 퍼티
- 리드선 테스트
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 변압기
- 전등 안정기
- 폐기물 처리기
- 연기 추출기 및 액세서리
- APPROVED VENDOR 벽 / 천장 마운트 풀리
- NORD 감속기, 직각
- VICTOR 카트리지 시작
- CS JOHNSON 스냅 게이트 후크
- KOHLER 호스 키트
- GENERAL PIPE CLEANERS 교체 메모리 천
- SPEARS VALVES PVC 게이지 가드, EPDM 다이어프램
- MARTIN SPROCKET 나선형 컨베이어 나사, 직경 14인치
- STANLEY 조정 가능한 렌치
- VESTIL LM 시리즈 이코노미 붐, 텔레스코핑