그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스톱-턴-테일 램프 |
색상 | 빨간색 |
현재 평가 | 1161 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A |
깊이 | 2.875 " |
맞다 | 대형 트럭의 모든 3- 스터드 마운팅 |
램프 유형 | 백열등 |
길이 | 6.75 " |
자재 | 폴리 카보네이트 / 아크릴 |
실장 형 | 비틀림 |
셰이프 | 구형 |
종료 유형 | 고정 배선 |
타입 | LH |
사용 | 바꿔 놓음 |
볼트 전구 | 12 |
폭 | 5.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 8512204040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 실장 형 | 색상 | 현재 평가 | 종료 유형 | 타입 | 폭 | 깊이 | 맞다 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50920 | - | 빨간색 | 0.16-0.35-2.1A | 고정 배선 | 쓰리 스터드 | 5.75 " | 2.875 " | - | ₩ 165,672 | ||
50972 | - | 빨간색 | 1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A | 고정 배선 | 쓰리 스터드 | 5.75 " | 2.875 " | Peterbilt 16-02600R 및 16-02600L 대체, Chevrolet / GMC 370867 및 370868 대체, Jeep SF5457197 및 SF5457198 대체 | ₩ 54,302 | ||
50992 | 비틀림 | 빨간색 | 1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A | 고정 배선 | 투 스터드 | 5.75 " | 2.875 " | 오른손과 왼손 모두 | ₩ 71,295 | ||
52602 | 비틀림 | 빨간색 | 1159 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A | 변발 | 투 스터드 | 5.75 " | 2.875 " | 표준 마운트 피그 테일, 닷지 트럭 3895020 및 3895021 대체 | ₩ 73,412 | ||
52902 | 비틀림 | 빨간색 | 1160 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A | 고정 배선 | RH | 5.75 " | 2.875 " | 대형 트럭의 모든 3- 스터드 마운팅 | ₩ 86,940 | ||
53792 | - | 빨간색 | 1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A | 고정 배선 | - | 5.75 " | 2.875 " | 드라이버 측 | ₩ 80,360 | ||
51022 | 비틀림 | 빨간색 | 0.48에서 2.1A | 고정 배선 | RH | 7.75 " | 2.625 " | - | ₩ 86,362 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.