DAYTON 팬 셔터
스타일 | 모델 | 장착 구멍 크기 | 블레이드 소재 | 프레임 깊이 | 장착 위치 | 개봉 필요 | 타입 | 폭 | 자유 지역 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3C512 | 3/16 (나사 미포함) | 흰색 페인트 알루미늄 | 1.593 | 수평 | 34L×30W | 중력 작동, 단일 패널 | 32 " | 5.981 제곱 피트 | ₩ 268,747 | |
A | 3C510 | 3 / 16 " | 흰색 페인트 알루미늄 | 1.593 | 수평 | 24L×30W | 중력 작동, 단일 패널 | 32 " | 3.323 제곱 피트 | ₩ 230,475 | |
B | 3C243 | 3 / 16 " | 흰색 페인트 알루미늄 | 1.593 | 수평 | 48L×48W | 중력 작동, 단일 패널 | 50 " | 13.224 제곱 피트 | ₩ 742,472 | |
B | 4C228 | 3 / 16 " | 흰색 페인트 알루미늄 | 1.593 | 수평 | 36L×36W | 중력 작동, 단일 패널 | 38 " | 7.293 제곱 피트 | ₩ 422,275 | |
A | 3C511 | 3 / 16 " | 흰색 페인트 알루미늄 | 1.593 | 수평 | 30L×30W | 중력 작동, 단일 패널 | 32 " | 4.652 제곱 피트 | ₩ 250,337 | |
B | 4C224 | 3 / 16 " | 흰색 페인트 알루미늄 | 1.593 | 수평 | 24L×24W | 중력 작동, 단일 패널 | 26 " | 3.112 제곱 피트 | ₩ 294,892 | |
B | 4C225 | 3 / 16 " | 흰색 페인트 알루미늄 | 1.593 | 수평 | 30L×30W | 중력 작동, 단일 패널 | 32 " | 4.652 제곱 피트 | ₩ 333,392 | |
C | 5C214 | 9/32 x 1/2 " | 베이지 유리 섬유 | 3" | 수직선 | 20-1/2 x 20-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | - | 2.281 제곱 피트 | ₩ 297,080 | |
D | 2C522 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 2-1 / 4 " | 수직선 | 20-1/2 x 20-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | - | 2.289 제곱 피트 | ₩ 126,787 | |
D | 2C517 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 2-1 / 4 " | 수직선 | 10-1/2 x 10-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | - | 0.650 제곱 피트 | ₩ 69,562 | |
C | 5C216 | 9/32 x 1/2 " | 베이지 유리 섬유 | 3" | 수직선 | 30-1/2 x 30-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | - | 5.452 제곱 피트 | ₩ 425,950 | |
E | 1C745 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 2-1 / 2 " | 수직선 | 20-1/2 x 20-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | - | 2.281 제곱 피트 | ₩ 161,997 | |
F | 1C210 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 3" | 수직선 | 42-1/2 x 42-1/2" | 중력 작동, 이중 패널 | - | 10.253 제곱 피트 | ₩ 456,015 | |
E | 1C744 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 2-1 / 2 " | 수직선 | 18-1/2 x 18-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | - | 2.043 제곱 피트 | ₩ 151,077 | |
G | 2C518 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 2-1 / 4 " | 수직선 | 12-1/2 x 12-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | - | 0.791 제곱 피트 | ₩ 82,897 | |
E | 1C746 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 2-1 / 2 " | 수직선 | 24-1/2 x 24-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | - | 3.320 제곱 피트 | ₩ 208,022 | |
C | 5C215 | 9/32 x 1/2 " | 베이지 유리 섬유 | 3" | 수직선 | 24-1/2 x 24-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | - | 3.320 제곱 피트 | ₩ 375,234 | |
E | 1C743 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 2-1 / 2 " | 수직선 | 16-1/2 x 16-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | - | 1.436 제곱 피트 | ₩ 134,802 | |
C | 5C212 | 9/32 x 1/2 " | 베이지 유리 섬유 | 3" | 수직선 | 16-1/2 x 16-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | - | 1.436 제곱 피트 | ₩ 267,522 | |
D | 2C521 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 2-1 / 4 " | 수직선 | 18-1/2 x 18-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | - | 2.051 제곱 피트 | ₩ 119,262 | |
F | 1C211 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 3" | 수직선 | 48-1/2 x 48-1/2" | 중력 작동, 이중 패널 | - | 12.924 제곱 피트 | ₩ 531,772 | |
E | 2C526 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 2-1 / 2 " | 수직선 | 10-1/2 x 10-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | - | 0.645 제곱 피트 | ₩ 95,200 | |
F | 1C209 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 3" | 수직선 | 36-1/2 x 36-1/2" | 중력 작동, 이중 패널 | - | 7.071 제곱 피트 | ₩ 391,195 | |
E | 1C055 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 3" | 수직선 | 30-1/2 x 30-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | - | 5.452 제곱 피트 | ₩ 232,872 | |
F | 3C116 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 3" | 수직선 | 60-1/2 x 60-1/2" | 중력 작동, 이중 패널 | - | 20.399 제곱 피트 | ₩ 939,015 | |
F | 3C115 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 3" | 수직선 | 54-1/2 x 54-1/2" | 중력 작동, 이중 패널 | - | 17.007 제곱 피트 | ₩ 804,597 | |
D | 2C520 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 2-1 / 4 " | 수직선 | 16-1/2 x 16-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | - | 1.443 제곱 피트 | ₩ 102,410 | |
C | 5C210 | 9/32 x 1/2 " | 베이지 유리 섬유 | 3" | 수직선 | 10-1/2 x 10-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | - | 0.645 제곱 피트 | ₩ 181,370 | |
H | 4YN19 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 1.593 | 수직선 | 49시간 x 49와트 | 중력 작동, 단일 패널 | - | 12.323 제곱 피트 | ₩ 838,355 | |
I | 4YN17 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 1.593 | 수직선 | 25시간 x 25와트 | 중력 작동, 단일 패널 | 26.75 " | 3.221 제곱 피트 | ₩ 332,062 | |
C | 5C213 | 9/32 x 1/2 " | 베이지 유리 섬유 | 3" | 수직선 | 18-1/2 x 18-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | - | 2.043 제곱 피트 | ₩ 290,045 | |
J | 1C742 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 2-1 / 2 " | 수직선 | 12-1/2 x 12-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | - | 0.786 제곱 피트 | ₩ 109,164 | |
C | 5C211 | 9/32 x 1/2 " | 베이지 유리 섬유 | 3" | 수직선 | 12-1/2 x 12-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | - | 0.786 제곱 피트 | ₩ 203,210 | |
K | 4YN20 | 9/32 x 1/2 " | 흰색 페인트 알루미늄 | 1-7 / 16 " | 수직선 | 17시간 x 17와트 | 중력 작동, 단일 패널 | 19 " | 1.402 제곱 피트 | ₩ 166,932 | |
H | 4YN18 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 1.593 | 수직선 | 37시간 x 37와트 | 중력 작동, 단일 패널 | - | 6.629 제곱 피트 | ₩ 482,230 | |
E | 4C521 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 3" | 수직선 | 36-1/2 x 36-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | - | 7.436 제곱 피트 | ₩ 334,285 | |
D | 2C523 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 2-1 / 4 " | 수직선 | 24-1/2 x 24-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | - | 3.330 제곱 피트 | ₩ 149,222 |
팬 셔터
Dayton 팬 셔터는 건물 환기 작업을 위한 공기 역류를 방지하기 위해 벨트 또는 직접 구동 배기 팬과 함께 사용됩니다. 이 셔터는 화학 공장, 가금류 가공 및 정제 시설에 이상적이며 가혹한 환경으로부터 보호하기 위한 견고한 유리 섬유/알루미늄 블레이드가 특징입니다. 그들은 장기 내구성과 설치 용이성을 보장하기 위해 미리 구멍을 뚫은 아연 도금 강철/알루미늄/유리 섬유 프레임을 가지고 있습니다. 일부 모델은 블레이드에 아연도금 보강 스트립이 있어 작동 중 카운터 밸런싱을 제공합니다. 수평 및 수직 장착 설계로 제공되는 다양한 팬 셔터 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기록 아카이브 스토리지
- 부스터 팬 등록
- 밸브 액세서리
- 접점 블록이있는 비상 정지 푸시 버튼
- 빠른 연결 절단 토치 커플 링
- 안면보호
- 풍속계
- 천장 타일 및 단열재
- 히트 건 및 액세서리
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- LUMAPRO 백열등, T10
- MEGAPRO 여러 임팩트 비트, 10 개
- VULCAN HART 릴레이 보드
- ZSI-FOSTER Cush-A-Block, 채널이 있는 미니 지원
- AMS 5/8인치 스레드 확장
- APOLLO VALVES 드립 팬 팔꿈치
- MARTIN SPROCKET 3/8인치 드라이브 육각 비트 소켓
- MARTIN SPROCKET 메트릭 유압 렌치
- MAGLINER 캐리지 어셈블리
- VESTIL FHSN 시리즈 고정 높이 강철 갠트리 크레인, 녹다운