DAYTON 4C225 팬 셔터 30인치 흰색 페인트 알루미늄
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 집 전체 팬 프리미엄 천장 셔터/천장 셔터 |
블레이드 소재 | 흰색 페인트 알루미늄 |
팬 직경에 적합합니다. (에.) | 30 |
플랜지 폭 | 1.5 " |
프레임 깊이 | 1.593 |
자유 지역 | 4.652 제곱 피트 |
길이 | 32 " |
자재 | 압출 알루미늄 프레임 및 G-90 아연 도금 타이 로드 |
맥스. 속도 | 2250fpm |
장착 구멍 크기 | 3 / 16 " |
장착 위치 | 수평 |
패널 수 | 1 |
개방 깊이 (인치) | 5-1/4 |
개봉 필요 | 30L×30W |
타입 | 중력 작동, 단일 패널 |
UPC | 190735321935 |
폭 | 32 " |
선박 중량 (kg) | 4.88 |
선박 높이 (cm) | 83.57 |
선박 길이 (cm) | 82.55 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 장착 구멍 크기 | 블레이드 소재 | 프레임 깊이 | 장착 위치 | 개봉 필요 | 타입 | 폭 | 자유 지역 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C055 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 3" | 수직선 | 30-1/2 x 30-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | - | 5.452 제곱 피트 | ₩ 232,872 | ||
1C209 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 3" | 수직선 | 36-1/2 x 36-1/2" | 중력 작동, 이중 패널 | - | 7.071 제곱 피트 | ₩ 391,195 | ||
1C210 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 3" | 수직선 | 42-1/2 x 42-1/2" | 중력 작동, 이중 패널 | - | 10.253 제곱 피트 | ₩ 456,015 | ||
1C211 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 3" | 수직선 | 48-1/2 x 48-1/2" | 중력 작동, 이중 패널 | - | 12.924 제곱 피트 | ₩ 531,772 | ||
1C742 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 2-1 / 2 " | 수직선 | 12-1/2 x 12-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | - | 0.786 제곱 피트 | ₩ 109,165 | ||
1C743 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 2-1 / 2 " | 수직선 | 16-1/2 x 16-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | - | 1.436 제곱 피트 | ₩ 134,802 | ||
1C744 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 2-1 / 2 " | 수직선 | 18-1/2 x 18-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | - | 2.043 제곱 피트 | ₩ 151,077 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.