플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DAYTON 1C742 팬 셔터 12 1/2인치 | AA9BME

DAYTON 1C742 팬 셔터 12 1/2 In

재고 있음 있음
항목: AA9BME 모델: 1C742

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 109,165 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목백 드래프트 댐퍼 / 월 셔터
블레이드 소재밀 마감 알루미늄
팬 직경에 적합합니다. (에.)12
플랜지 폭1.5 "
프레임 깊이2-1 / 2 "
자유 지역0.786 제곱 피트
자재G-90 아연 도금 강철 프레임 및 타이 로드
맥스. 속도2500fpm
장착 구멍 크기9/32 x 1/2 "
장착 위치수직선
패널 수1
개방 깊이 (인치)5-3/4
개봉 필요12-1/2 x 12-1/2"
전체 정사각형 (인치)15
타입중력 작동, 단일 패널

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.91
선박 높이 (cm)41.15
선박 길이 (cm)40.13
선박 폭 (cm)9.4
HS 코드8414901080
원산지US

제품 변형

프로덕트모델장착 구멍 크기블레이드 소재프레임 깊이장착 위치개봉 필요타입자유 지역가격
DAYTON 1C055 팬 셔터 30 1/2인치 | AA9BHT 1C0559/32 x 1/2 "밀 마감 알루미늄3"수직선30-1/2 x 30-1/2"중력 작동, 단일 패널-5.452 제곱 피트₩ 232,872
DAYTON 1C209 팬 셔터 36 1/2인치 이중 패널 알루미늄 | AA9BJF 1C2099/32 x 1/2 "밀 마감 알루미늄3"수직선36-1/2 x 36-1/2"중력 작동, 이중 패널-7.071 제곱 피트₩ 391,195
DAYTON 1C210 벽 셔터, 42-1/2인치 개구부, 3인치 프레임 깊이, 2개 패널 | AA9BJG 1C2109/32 x 1/2 "밀 마감 알루미늄3"수직선42-1/2 x 42-1/2"중력 작동, 이중 패널-10.253 제곱 피트₩ 456,015
DAYTON 1C211 팬 셔터 48 1/2인치 | AA9BJH 1C2119/32 x 1/2 "밀 마감 알루미늄3"수직선48-1/2 x 48-1/2"중력 작동, 이중 패널-12.924 제곱 피트₩ 531,772
DAYTON 1C743 팬 셔터 16 1/2인치 | AA9BMF 1C7439/32 x 1/2 "밀 마감 알루미늄2-1 / 2 "수직선16-1/2 x 16-1/2"중력 작동, 단일 패널-1.436 제곱 피트₩ 134,802
DAYTON 1C744 팬 셔터 18 1/2인치 | AA9BMG 1C7449/32 x 1/2 "밀 마감 알루미늄2-1 / 2 "수직선18-1/2 x 18-1/2"중력 작동, 단일 패널-2.043 제곱 피트₩ 151,077
DAYTON 1C745 팬 셔터 20 1/2인치 | AA9BMH 1C7459/32 x 1/2 "밀 마감 알루미늄2-1 / 2 "수직선20-1/2 x 20-1/2"중력 작동, 단일 패널-2.281 제곱 피트₩ 161,997

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 1C742 팬 셔터 12 1/2 In
₩ 109,165 /단위