DAYTON 348 시리즈 DC 기어모터, 90VDC, TENV
스타일 | 모델 | 기어비 | 최대. 토크 | 명판 RPM | RPM 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4Z128 | 11:1 | 43 인치-파운드 | 170 | 151 ~ 200 | ₩ 741,422 | |
A | 4Z381 | 19:1 | 77 인치-파운드 | 94 | 76 ~ 100 | ₩ 892,010 | |
A | 4Z382 | 28:1 | 113 인치-파운드 | 64 | 51 ~ 75 | ₩ 709,327 | |
A | 4Z129 | 36:1 | 138 인치-파운드 | 50 | 31 ~ 50 | ₩ 1,042,492 | |
A | 4Z383 | 58:1 | 220 인치-파운드 | 31 | 31 ~ 50 | ₩ 927,255 | |
A | 4Z130 | 82:1 | 280 인치-파운드 | 22 | 16 ~ 30 | ₩ 768,775 |
348 시리즈 DC 기어모터, 90VDC, TENV
Dayton 348 시리즈 DC 기어 모터는 휠체어, 병원 침대, 테이블 리프트 및 기어 시스템이 있는 전동 시트와 같은 장비를 작동하도록 설계되었습니다. 원하는 비율 및 토크 애플리케이션에 이상적입니다. 이 90VDC 정격 모터는 높은 기동력과 정밀한 가변 속도 제어를 제공합니다. TENV 하우징에는 다이캐스트 알루미늄 구조의 모터, 기어 및 베어링이 포함됩니다. 모터는 시계방향과 반시계방향으로 최대 170RPM의 속도로 영구자석 평행축을 회전시킨다. 이 모터는 수직 및 수평으로 모두 장착할 수 있는 전면 베이스 장착이 특징입니다. 11:1, 28:1, 82:1, 58:1, 36:1 및 19:1 기어비로 제공되는 다양한 DC 기어모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 방진 장갑 및 랩
- 교체 가능한 헤드 토크 렌치
- Pullers
- 인클로저 에어컨 액세서리
- 송풍기 / 모터 컨트롤러
- 유틸리티 카트
- 잠금장치
- 재료 리프트
- 공기압 시스템 구성품
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- ACCUFORM SIGNS 화학 라벨, 화학 이름, 건강, 가연성, 반응성, 보호 장비
- WESTWARD 소켓
- AMPCO METAL 소켓 영향
- GENERAL ELECTRIC TQD 유형 회로 차단기 인클로저
- GORLITZ 휠
- HOFFMAN 유형 12 XNUMX도어 플로어 스탠드 인클로저
- SPEARS VALVES PVC 흰색 True Union 유틸리티 스윙 체크 밸브, SR 나사산
- NORTON ABRASIVES 나선형 브러시
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Viroguard 2 작업복, 손목 주위 테이프, 흰색
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BMQ-D 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기