INTERNATIONAL ENVIROGUARD Viroguard 2 작업복, 손목 주위 테이프, 흰색
International Enviroguard W2501 시리즈 VioGuard 작업복은 생물학적 오염 물질, 화학 물질 튀김, 입자상 물질과 같은 다양한 환경 위험으로부터 개인을 보호하기 위한 보호복으로 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 가슴 크기에 적합 | 높이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | W2501-S | 33-36 " | 10.2 " | S | ₩ 605,436 | RFQ
|
A | W2501-M | 36-39 " | 10.2 " | M | ₩ 605,436 | RFQ
|
A | W2501-L | 39-42 " | 10.6 " | L | ₩ 605,436 | RFQ
|
A | W2501-XL | 42-45 " | 11 " | XL | ₩ 605,436 | RFQ
|
A | W2501-2XL | 45-48 " | 11.4 " | 2XL | ₩ 643,261 | RFQ
|
A | W2501-3XL | 48-51 " | 11.8 " | 3XL | ₩ 683,505 | RFQ
|
A | W2501-4XL | 51-54 " | 12.2 " | 4XL | ₩ 724,538 | RFQ
|
Viroguard 2 작업복, 손목 주위 테이프, 흰색
International Enviroguard W2501 시리즈 VioGuard 작업복은 생물학적 오염 물질, 화학 물질 튀김, 입자상 물질과 같은 다양한 환경 위험으로부터 개인을 보호하기 위한 보호복으로 사용됩니다.
특징
- 목과 머리를 보호하기 위한 만다린 칼라가 있습니다.
- 이 작업복은 등받이가 신축성이 있어 착용 시 유연성과 편안함을 제공합니다.
- 작업복 하부를 통해 오염물질이 유입되는 것을 방지하기 위해 부츠 발목이 부착되어 있습니다.
- 이 작업복에는 테이프 솔기가 있어 강력하고 안전한 밀봉 기능을 제공하여 잠재적인 오염 물질 침투를 방지합니다.
- 손목 주위에 단단히 고정되고 위험에 대한 잠재적인 노출을 방지하기 위해 탄력 있는 손목 커프가 특징입니다.
- 이 작업복에는 스톰 플랩 잠금 장치가 있는 지퍼가 함께 제공되어 안전한 밀봉을 제공하고 환경 요소에 대한 추가 보호 기능을 제공합니다.
- 생물학적 및 화학적 위험으로부터 탁월한 보호를 위해 독점적인 적층 부직포 구조를 갖추고 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 교체 가능한 헤드 토크 렌치
- 내열 장갑
- Window Sight 흐름 표시기
- 코일 후크
- 파이프 매니 폴드
- 청력 보호
- 연소 테스트
- 전등 안정기
- 카운터 및 아워 미터
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 노즈 마운트, 2" 보어 직경
- GENIE 플랫폼 리프트, 스태커 및 장비 리프트 액세서리
- KRUEGER PVC 조립 열 수준, NPT
- EDWARDS SIGNALING 2-입구 도어 차임 키트
- WRIGHT TOOL 1인치 드라이브 8 포인트 더블 스퀘어 딥 임팩트 소켓
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO 모니터가 있는 자동 에어 시리즈 카트
- CALBRITE 스테인리스 스틸 포스트 베이스
- DAYTON 교체 휠 키트
- STEARNS BRAKES 211 시리즈 클러치