항목 | DC 기어 모터 |
베어링스 | 케이스의 니들 롤러 및 스러스트 볼, 모터의 볼 |
브러쉬 | 외부 교체 가능 |
Enclosure | 텐브 |
완전 부하 암페어 | 1.41 |
기어 케이스 | 캐스트 알루미늄 다이 |
기어 소재 | 경화 강 |
기어비 | 82:1 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
입력 HP | 1/8 |
길이 덜 샤프트 | 10.125 " |
윤활제/루브리컨트 | 영구 중유 성 기어 오일 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
최대. 토크 | 280 인치-파운드 |
모터 유형 | DC |
설치 | 모든 위치 |
명판 RPM | 22 |
전체 길이 | 11.625 " |
오버행 부하 | 150의 파운드 |
교체 용 브러시 | 6YHY6 |
리버시블 샤프트 출력 | 아니 |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
RPM 범위 | 16 ~ 30 |
씰 | 입력 및 출력 샤프트에 |
샤프트 방향 | 평행 |
열 보호 | 없음 |
전압 | 90 VDC |
선박 중량 (kg) | 5.85 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 37.59 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 8501314000 |
원산지 | US |
A. DC 기어 모터는 DC 모터와 달리 기계식 기어를 사용하여 모터의 속도와 토크를 변경합니다.
A. 감속은 토크에 역효과가 있습니다. 모터의 출력 토크는 토크와 기어비를 곱하여 증가되며 일부 효율 손실이 발생합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.