HOFFMAN P2BP2185 플린스 베이스, 1800 x 500mm 크기, 검정색, 강철 | CH8PHF

HOFFMAN P2BP2185 주추 베이스, 1800 x 500mm 크기, 블랙, 스틸

항목: CH8PHF 모델: P2BP2185
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목Base

배송 정보:

원산지US

제품 변형

프로덕트모델가격
HOFFMAN P2BP2104 플린스 베이스, 1000 x 400mm 크기, 블랙, 스틸 | CH8PGR P2BP2104-
RFQ
HOFFMAN P2BP2105 플린스 베이스, 1000 x 500mm 크기, 블랙, 스틸 | CH8PGT P2BP2105-
RFQ
HOFFMAN P2BP2106 플린스 베이스, 200mm 크기, 1000 x 600mm 크기에 적합, 검정, 스틸 | CH8PGU P2BP2106-
RFQ
HOFFMAN P2BP2108 플린스 베이스, 1000 x 800mm 크기, 블랙, 스틸 | CH8PGV P2BP2108-
RFQ
HOFFMAN P2BP2124 플린스 베이스, 1200 x 400mm 크기, 블랙, 스틸 | CH8PGW P2BP2124-
RFQ
HOFFMAN P2BP2125 플린스 베이스, 1200 x 500mm 크기, 블랙, 스틸 | CH8PGX P2BP2125-
RFQ
HOFFMAN P2BP2126 플린스 베이스, 1200 x 600mm 크기, 블랙, 스틸 | CH8PGY P2BP2126-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HOFFMAN P2BP2185 주추 베이스, 1800 x 500mm 크기, 블랙, 스틸