BUSSMANN 고속 반도체 퓨즈: 시리즈 FWJ
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 바디 스타일 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FWJ-30A14F | 세라믹 | 원통 | 9 / 16 " | 30 | 25VAC에서 1000kA, 20VDC에서 800kA | 2.625 " | 1000VAC / 800VDC | ₩ 162,977 | |
B | FWJ-20A14F | 세라믹 | 원통 | 9 / 16 " | 20 | 25VAC에서 1000kA, 20VDC에서 800kA | 2.625 " | 1000VAC / 800VDC | ₩ 161,647 | |
C | FWJ-500A | 유리 섬유 | 볼트 켜기 | 2.5 " | 500 | 100VAC에서 1000kA, 50VDC에서 800kA | 7.25 " | 1000VAC / 800VDC | ₩ 1,802,097 | |
C | FWJ-1800A | 유리 섬유 | 볼트 켜기 | 3.5 " | 1800 | 100VAC에서 1000kA | 6 13 / 16 " | 1000 VAC | ₩ 3,086,072 | |
C | FWJ-350A | 유리 섬유 | 볼트 켜기 | 2" | 350 | 100VAC에서 1000kA | 5.75 " | 1000 VAC | ₩ 1,141,472 | |
C | FWJ-400A | 유리 섬유 | 볼트 켜기 | 2" | 400 | 100VAC에서 1000kA | 5.75 " | 1000 VAC | ₩ 1,141,472 | |
C | FWJ-300A | 유리 섬유 | 볼트 켜기 | 2" | 300 | 100VAC에서 1000kA | 5.75 " | 1000 VAC | ₩ 1,141,472 | |
C | FWJ-80A | 유리 섬유 | 볼트 켜기 | 1.125 " | 80 | 25VAC에서 1000kA, 50VDC에서 800kA | 4 15 / 16 " | 1000VAC / 800VDC | ₩ 487,672 | |
C | FWJ-250A | 유리 섬유 | 볼트 켜기 | 2" | 250 | 100VAC에서 1000kA | 5.75 " | 1000 VAC | ₩ 607,021 | |
C | FWJ-50A | 유리 섬유 | 볼트 켜기 | 15 / 16 " | 50 | 25VAC에서 1000kA, 50VDC에서 800kA | 5" | 1000VAC / 800VDC | ₩ 388,447 | |
C | FWJ-175A | 유리 섬유 | 볼트 켜기 | 1.5 " | 175 | 25VAC에서 1000kA, 50VDC에서 800kA | 5 11 / 16 " | 1000VAC / 800VDC | ₩ 659,627 | |
C | FWJ-200A | 유리 섬유 | 볼트 켜기 | 1.5 " | 200 | 25VAC에서 1000kA, 50VDC에서 800kA | 5 11 / 16 " | 1000VAC / 800VDC | ₩ 665,822 | |
C | FWJ-40A | 유리 섬유 | 볼트 켜기 | 15 / 16 " | 40 | 25VAC에서 1000kA, 50VDC에서 800kA | 5" | 1000VAC / 800VDC | ₩ 384,877 |
고속 반도체 퓨즈: 시리즈 FWJ
Eaton Bussman 1000 VAC 퓨즈는 다이오드, 실리콘 제어 정류기(SCR), GTO 및 IGBT와 같은 반도체 부품을 과부하 손상으로부터 보호하기 위해 CE 및 UL 표준에 따라 설계되었습니다. 이 고속 퓨즈는 향상된 열 발산 속도를 촉진하는 유리 섬유/세라믹 본체를 특징으로 하므로 고전류 사이클링 환경에서 사용하기에 이상적입니다. 다른 분기 회로 과전류 보호 장치와 비교할 때 가장 낮은 통과 에너지 등급을 제공할 수 있습니다. 이러한 퓨즈의 표준 클래스 J 치수 구성을 통해 퓨즈 블록, 홀더 및 스위치와 함께 사용할 수 있습니다. 최대 2000A의 퓨즈 앰프 정격으로 제공되는 이 비표시 퓨즈는 끊어진 퓨즈를 식별하기 위한 표시 퓨즈 블록/커버와 함께 사용할 수도 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도관 전압 마커
- 인라인 필터
- 브리더
- 토트 뚜껑
- 기기 핸드 트럭
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 용기 및 용기
- 다이어프램 펌프
- 펌프 액세서리
- 가스 및 수도관 커넥터
- ALTRONIX 전원 공급 장치 충전기/보드, 4 PTC
- APPROVED VENDOR 용접 파이프
- PETERSEN PRODUCTS 후퇴 램 풀 블록 어셈블리
- DURHAM MANUFACTURING 공간 절약형 캐비닛
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 휴지통이 있는 점보 스토리지 및 보안 캐비닛
- THOMAS & BETTS OPODEC 시리즈 코드 어댑터
- MARTIN SPROCKET 3/8인치 드라이브 6포인트 SAE 표준 임팩트 소켓
- BOSCH 스페이드 비트
- SCHNEIDER ELECTRIC IEC 보조 보호기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, MSFD 웜/웜 이중 감속 감속기