그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 반도체 퓨즈 |
본체 재질 | 유리 섬유 |
바디 스타일 | 볼트 켜기 |
클래스 | 고속 |
지름 | 2" |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould A100P |
퓨즈 앰프 | 300 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 100VAC에서 1000kA |
길이 | 5.75 " |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
정격 전압 | 1000 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 바디 스타일 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWJ-175A | 유리 섬유 | 볼트 켜기 | 1.5 " | 175 | 25VAC에서 1000kA, 50VDC에서 800kA | 5 11 / 16 " | 1000VAC / 800VDC | ₩ 607,950 | ||
FWJ-1800A | 유리 섬유 | 볼트 켜기 | 3.5 " | 1800 | 100VAC에서 1000kA | 6 13 / 16 " | 1000 VAC | ₩ 2,844,275 | ||
FWJ-200A | 유리 섬유 | 볼트 켜기 | 1.5 " | 200 | 25VAC에서 1000kA, 50VDC에서 800kA | 5 11 / 16 " | 1000VAC / 800VDC | ₩ 613,672 | ||
FWJ-20A14F | 세라믹 | 원통 | 9 / 16 " | 20 | 25VAC에서 1000kA, 20VDC에서 800kA | 2.625 " | 1000VAC / 800VDC | ₩ 148,977 | ||
FWJ-250A | 유리 섬유 | 볼트 켜기 | 2" | 250 | 100VAC에서 1000kA | 5.75 " | 1000 VAC | ₩ 1,052,047 | ||
FWJ-30A14F | 세라믹 | 원통 | 9 / 16 " | 30 | 25VAC에서 1000kA, 20VDC에서 800kA | 2.625 " | 1000VAC / 800VDC | ₩ 150,202 | ||
FWJ-350A | 유리 섬유 | 볼트 켜기 | 2" | 350 | 100VAC에서 1000kA | 5.75 " | 1000 VAC | ₩ 1,052,047 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.