BUSSMANN GMD 시리즈 특수 퓨즈
필터
AC 전압 등급 : 250 VAC , 바디 스타일: 원통 , 지름: 5.2mm , 퓨즈 크기/그룹: 5의 mm X 20 mm , 퓨즈 유형: 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 , 길이: 20ft. , 제조사 시리즈: GMD , 장착 스타일: 홀더 / 클립 , 포장: 대부분 , 상품 유형: 북미 페룰 퓨즈 , 종료 유형: 클립 , 전압(AC): 250 VAC
스타일 | 모델 | 현재 평가 | 인터럽트 등급 | 저항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BK / GMD-1.5A | 1.5 | 100 | 158 개월 | - | RFQ
|
A | GMD-200-R | 200mA | - | - | ₩ 3,780 | |
A | BK / GMD-315MA | 315mA | 35 | 2.4 옴 | - | RFQ
|
A | BK / GMD-500MA | 500mA | 35 | 1.0645 옴 | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 호흡기 장비 보관
- 필라멘트 테이프
- 교반 막대
- 유리 섬유 막대 주식
- 유압식 PTO 펌프
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 도관 및 액세서리
- 윈치
- 차량 진단 및 검사
- 전구 관련 제품
- BRADY 휴대용 잠금 키트, 전기 잠금
- VELVAC 나일론 / 폴리올레핀, 열수축 중탄
- PAC STRAPPING PRODUCTS 플라스틱 달아서 장력 기
- EDSAL 센터 지원
- SQUARE D LDA 계열, 회로 차단기
- SNAP-LOC 끝 소켓
- COOPER B-LINE 유형 4X 힌지 나사 커버 JIC 인클로저
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 DWV 가공 피팅 꼭지 플러그
- NIBCO 충전 배터리
- BROWNING 4L 또는 A 벨트용 단일 그루브 시브